カテゴリ

  • 農業機械(766)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • メカニカル部品(149)
  • 電気材料(107)
  • 切削工具(79)
  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • オフィス家具(45)
  • 自動車純正部品(45)
  • 測定用品(35)
  • バイク部品(26)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 保管用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「cf-c」の検索結果

関連キーワード
1,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆

    修正テープCF5C 3色 3本パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(3本)
    当日出荷
    商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ 12.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-C2CUCZZBJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.5インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • TOKIO CF-5C用 肘 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO CF-5C用 肘

    TOKIO(藤沢工業)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    ブラック仕様CF-5C、CF-2M用肘質量(kg)1.5アズワン品番64-7272-13
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器

    カードファイルケース 大容量タイプ ブラック

    カール事務器
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    欠品中
    カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。
    ブラック本体質量(g)350 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×100×73
  • キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシ

    キャパティ フレックスコンテナ

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン樹脂等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードファイルケース コンパクトタイプ ブラック カール事務器

    カードファイルケース コンパクトタイプ ブラック

    カール事務器
    1,198税込1,318
    1個(1個)
    当日出荷
    カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。
    ブラック本体質量(g)320 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×100×73
  • 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ

    深穴ホールソー用センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • 新・防水防カビ カフェカーテン 明和グラビア

    新・防水防カビ カフェカーテン

    明和グラビア(1件のレビュー)
    839税込923
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
    用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
  • CF-290用 保管用カバー 日動工業

    CF-290用 保管用カバー

    日動工業
    7,598税込8,358
    1枚
    3日以内出荷
    保管時に便利なカバー!
    用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カードファイルケース 大容量タイプ ホワイト カール事務器

    カードファイルケース 大容量タイプ ホワイト

    カール事務器
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。
    ホワイト本体質量(g)350 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×100×73
  • F型接栓変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    F型接栓変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    タイプアンテナ用
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • コーデュラペンドラ差し コヅチ

    コーデュラペンドラ差し

    コヅチ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。ビット等など小物の固定に便利なホルダー付きです。
    用途ペン型ドライバー差し。仕様ツール落下防止用のD管付材質コーデュラ生地・スチール
  • 増設カメラ マスプロ電工

    増設カメラ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
    用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5機能動体検知検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
    コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • エアーガン用取付フィルター 接続G1/8 SNKバイオ

    エアーガン用取付フィルター 接続G1/8

    SNKバイオ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
    仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
  • チビフリーダムコーナー カナイ

    チビフリーダムコーナー

    カナイ
    169税込186
    1セット
    4日以内出荷
    柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    材質SGHC(JIS・G3302)付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
    コネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
  • FM/AM クロックラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM クロックラジオ

    SONY(ソニー)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
    用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz付属品リチウム電池(CR2032)×1消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101スピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
  • コールドフェスト フードパンカバー キャンブロ

    コールドフェスト フードパンカバー

    キャンブロ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を4℃以下に8時間保ちます。(1/6サイズとクロックは、6時間)
  • コーデュラ電工3段腰袋 コヅチ

    コーデュラ電工3段腰袋

    コヅチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。1段目のポケットは内ポケット付きです。1段目のポケットは、マジック式セパレーターで仕切ることができます。ハーネス対応のバックスリットタイプです。底部に水抜き穴付きです。
    用途電工袋3段。仕様ツール落下防止用のD管付,小物の固定に便利なホルダー付材質コーデュラ生地・スチール
  • BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ用のアダプターです。
    用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
  • コーデュラ電工3段腰袋大 コヅチ

    コーデュラ電工3段腰袋大

    コヅチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。1枚目のポケットは内ポケット付きです。1段目のポケットは、マジック式セパレーターで仕切ることができます。ハーネス対応のバックスリットタイプです。底部に水抜き穴付きです。
    用途電工袋3段。仕様ツールの落下防止用の360度回転式のD管付,小物の固定に便利なホルダー付材質コーデュラ生地・スチール
  • コーデュラ電工2段腰袋大 コヅチ

    コーデュラ電工2段腰袋大

    コヅチ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。1段目のポケットは内ポケット付きです。1段目のポケットは、マジック式セパレーターで仕切ることができます。ハーネス対応のバックスリストタイプです。底部に水抜き穴付きです。
    用途電工袋2段。仕様ツールの落下防止用の360度回転式のD管付,小物の固定に便利なホルダー付材質コーデュラ生地・スチール
  • コーデュラ電工2段腰袋 コヅチ

    コーデュラ電工2段腰袋

    コヅチ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。1段目のポケットは内ポケット付きです。1段目のポケットは、マジック式セパレーターで仕切ることができます。ハーネス対応のバックスリットタイプです。底部に水抜き穴付きです。
    用途電工袋2段。仕様ツール落下防止用のD管付,小物の固定に便利なホルダー付材質コーデュラ生地・スチール
  • コーデュラ電工2段工具差付 コヅチ

    コーデュラ電工2段工具差付

    コヅチ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペックです。1段目のポケットは内ポケット付きです。1段目のポケットは、マジック式セパレーターで仕切ることができます。ハーネス対応のバックスリットタイプです。底部に水抜き穴付きです。
    用途電工袋2段工具差し付き。仕様ツール落下防止用のD管付材質コーデュラ生地・スチール
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • コーデュラ サポートベルト コヅチ

    コーデュラ サポートベルト

    コヅチ
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    耐久性の高いコーデュラ生地を使用したハイスペック腰袋ポリエステル素材の5倍の耐久性です。左右に2本ずつ、スライド式のD管付ベルトループです。
    用途腰道具を携帯する作業、工事などに使用。仕様耐久性の強いコーデュラ生地を採用、ツールの落下防止用のD管付、超立体エアクッション+ノンスリップ構造材質コーデュラ生地・EVA・スチール
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
    仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
  • コンビニワゴン_こぼれ止め・引き出し付 山金工業

    コンビニワゴン_こぼれ止め・引き出し付

    山金工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。パールピンクキャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
関連キーワード
...