カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(3)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf-vzsu0njs」の検索結果

Let’s note SV用バッテリーパック(L)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
Let’s note SV用バッテリーパック(S)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410D、300Dコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SZ6 CF-SZ6 シリーズ 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック Let's note SZ6 CF-SZ6シリーズ 12.1インチ高さ(mm)(マグネット部分)6硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)約261×174対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止 プライバシー フィルム レッツノート CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン非対応。透過率:75%、紫外線カット率:99%、厚さ:0.4mm、ハードコート加工:硬度3H用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Let'snote CF-SVシリーズ(SV9、SV8、SV7) CF-SZシリーズ(SZ6) / CF-SV72DDQR / CF-SV72DFPR / CF-SV72DGQR / CF-SV72FGQR / CF-SV73DTQR / CF-SV73FRQR / CF-SV7HDFPR / CF-SV7HDGQR / CF-SV7HDWQR / CF-SV7HFBQR / CF-SV7HFGQR / CF-SV7JDUQR / CF-SV7JFQQR / CF-SV7LDDQR / CF-SV7LDFPR / CF-SV7LDGQR / CF-SV7LFGQR / CF-SV7MDTQR / CF-SV7MFRQR / CF-SV8CDFPR / CF-SV8CDGQR / CF-SV8CDWQR / CF-SV8CFBQR / CF-SV8CFGQR / CF-SV8DDUQR / CF-SV8DFNQR / CF-SV8FDMQR / CF-SV8FDSQR / CF-SV8GDUQR / CF-SV8GFNQR / CF-SV8KDGQR / CF-SV8KDMQR / CF-SV8KDPQ / CF-SV8KDRQR / CF-SV8KDWQR / CF-SV8LDSQR / CF-SV8LDUQR / CF-SV8LFNQR / CF-SV9ADMQR / CF-SV9ADPQR / CF-SV9ADSQR / CF-SV9EDUQR / CF-SV9EFNQR / CF-SV9HDMQR / CF-SV9HDPQR / CF-SV9HDSQR / CF-SV9KDUQR / CF-SV9KFNQR / CF-SV9NDCQR / CF-SV9NDMQR / CF-SV9NDRQR / CF-SV9NDSQR / CF-SV9PDUQR / CF-SV9PFNQR / CF-SZ6PDYQR / CF-SZ6PDKPR / CF-SZ6PDLQR / CF-SZ6QDAQR / CF-SZ6QFMQR / CF-SZ6BDYQR / CF-SZ6BDKPR / CF-SZ6BDLQR / CF-SZ6CDAQR / CF-SZ6CFMQR / CF-SZ6HDYPR / CF-SZ6HDKPR / CF-SZ6HDLQRCF-SZ6JD3QR / CF-SZ6JFMQR寸法(mm)176.9×267.8取付け方法はめ込み式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応
Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
レッツノート CF-SV CF-SZシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 12.1インチ ブルーライトカット 抗菌
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)262×164対応機種Panasonic Let’s note CF-SVシリーズ(CF-SV2、CF-SV1、CF-SV9、CF-SV8、CF-SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5) ※タッチパネル非搭載モデル、2022年6月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ12.1インチ(Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデルフィルター厚さ(mm)0.4
電池パック 14.4V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56