書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。
再生樹脂使用率100%。
文字サイズ3号
材質エラストマー(グリップ)、再生PP樹脂(グリップ芯材)、再生ABS樹脂(回転子)
グリーン購入法適合
寸法(mm)38.9×28.5×97.7
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
印面種別ゴム印
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプCF
インジケータ付
操作ポート方向フランジ面:左
インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。
材種IC608
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
全長(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
部品名称フユーエルホース
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoMRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.63、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.24、SSW-303C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.53、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.58、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS511R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、ガバナ部品_No.44、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.45、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.31、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.53など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード