カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
「cf12wbuur」の検索結果

スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷タイプCF-WBUUR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。