カテゴリ

  • 農業機械(560)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • バイク部品(33)
  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf13」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13

    MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
    電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
  • 部品 鉄筋カッタ CF13 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 鉄筋カッタ CF13

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ブロックロディア オレンジ クオヴァデス

    ブロックロディア オレンジ

    クオヴァデス(3件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
  • 吊りバンド(鉄製) YSK(山脇産業)

    吊りバンド(鉄製)

    YSK(山脇産業)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ アズワン

    フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    材質SUS304
  • サンドイッチシート アートナップ

    サンドイッチシート

    アートナップ(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大きめのシートで、具の多いサンドイッチもしっかり包めます。 サンドイッチシートごと半分に切ります。 具だくさんサンドイッチも簡単、綺麗に出来上がります。
    材質パルプ紙全長(mm)300奥行(mm)450TKG品番9-1155-0901
  • フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロ 銅管用フレアー型 アソー

    チッコロ 銅管用フレアー型

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • エムケーダクト DCフレーム マサル工業

    エムケーダクト DCフレーム

    マサル工業
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
    用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーヒードリッパー ワンタッチシキ10P アートナップ

    コーヒードリッパー ワンタッチシキ10P

    アートナップ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    種別1杯用材質バージンバルプ入数10P
  • プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応 コクヨ

    プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応

    コクヨ
    6,998税込7,698
    1箱(250枚)
    当日出荷
    郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
    サイズA4紫/緑/赤種別仕切書物品受領書白色度(%)82程度面付3面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)99×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
  • プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応 コクヨ

    プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(250枚)
    翌々日出荷
    郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
    サイズA4紫/緑/青仕様仕切書白色度(%)82程度面付3面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)149×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
  • キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(フラットタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
    材質アクリル
  • サスペンダー(ブラック) エスコ

    サスペンダー(ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    幅広ベルトが柔軟にフィットします
    材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
  • コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様

    三晃電気工業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4/S型 スプリングファイル エスコ

    A4/S型 スプリングファイル

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
    サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
  • スプリングファイル エスコ

    スプリングファイル

    エスコ
    7,900税込8,690
    1セット(10本)
    翌日出荷
    タイプタテ型グリーン購入法適合
  • タオル掛け アサヒ衛陶

    タオル掛け

    アサヒ衛陶
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    洗面・トイレ用のタオルバーです。
    材質パイプ:SUS304 / ブラケット:亜鉛寸法(内径Φ×長さL)(mm)(パイプ)19×457
  • コンプレッションフィッティング 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング

    三晃電気工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
  • フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)

    フレックスコイル CFシリーズ 30m

    アマダマシナリー(NCC)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
  • ドリルソケット エスコ

    ドリルソケット

    エスコ
    5,840税込6,424
    1本
    翌日出荷
    機械工作用。焼入品。
    材質HSS-G
  • 人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター siroca

    人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター

    siroca
    12,480税込13,728
    1個
    欠品中
    人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
    付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)
  • 3/8"DRx13mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/8"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)32対辺(mm)13外径(Φmm)18.5差込角(inch)3/8"
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
    材質コバール仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • マニホールド インレット (L3CF) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (L3CF)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 丸形タオルリング アサヒ衛陶

    丸形タオルリング

    アサヒ衛陶
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    真鍮製、洗面・トイレ用の丸形のタオルリングです。
    材質真鍮寸法(縦×横)(mm)185.5×159
  • 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機

    40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
  • コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様

    三晃電気工業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷
    内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様

    三晃電気工業
    2,198税込2,418
    1個ほか
    3日以内出荷から29日以内出荷
    内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
  • フレーム 岩田製作所

    フレーム

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ステ-,エンジン 2 1SC-F1315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 1SC-F1315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド,エア 1 18C-F137U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド,エア 1 18C-F137U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド,エア 2 18C-F137V-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド,エア 2 18C-F137V-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミルDGC型

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • バリオ L シャープペンシル 0.7mm Faber Castell

    バリオ L シャープペンシル 0.7mm

    Faber Castell
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構。・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。
    寸法(mm)154×10質量(g)16芯径(mm)0.7色(本体)グリーン
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • ステ-,エンジン 3 1SC-F1316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 3 1SC-F1316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
...