カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cf16b」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)IKO(日本トムソン)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BLタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-BタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
チェア_座椅子 サンワダイレクトチェア_座椅子サンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。全長180cmでラクラク寝れる。用途は様々、クッション付き。折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。クッション性が高く、座り心地が良い。背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能
付属品クッション寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745キャスターなし張地布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約1800機能リクライニング形態組立出荷材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)約180入数1生地座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時)カテゴリー座椅子
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF16FB IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF16FBIKO(日本トムソン)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF16FBUU IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF16FBUUIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
エアスライドテーブル (MXQ16-50C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-50C~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
真空パッド (ZPR16C~) SMC真空パッド (ZPR16C~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
エアスライドテーブル (MXQ16-40C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ16-10 SMCエアスライドテーブル MXQ16-10SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-7 SMCエアスライドテーブル MXQ16-7SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-10 SMCエアスライドテーブル MXQ16-10SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-2 SMCエアスライドテーブル MXQ16-2SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-12 SMCエアスライドテーブル MXQ16-12SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-3 SMCエアスライドテーブル MXQ16-3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10ケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度
最大切込深さ(mm)1
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格RS35-13T図解NoMS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.11、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV313-K スライダクミタテ部品_No.11、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSA415R4C-120(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.11、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16など
アンゼンサギヨウセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)アンゼンサギヨウセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
8日以内出荷
規格セツトドウフン部品名称アンゼンサギヨウセツメイシヨ図解NoMSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.21、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.4、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R2T-K-1 付属品、オプション部品_No.20、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.9、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.8、MS513R4CF(10) フゾクヒン部品_No.4、MS753DFR-Y 付属品部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.20、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9など
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
部品名称フユ-エルホ-ス図解NoMSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.26、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.29、MF-58 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.16、MSV413B-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.14、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS515EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS513EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA513R4C 10 エンジン フューエルタンク、コックなど
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
37税込41
1個
8日以内出荷
図解NoBP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.9、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.63、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ワツシヤ_No.60、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.60、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.57、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16など
真空パッド ZPシリーズ ZPY16 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZPY16) SMCZ Series(ZPY16)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY16C~) SMC真空パッド (ZPY16C~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWGWEIDMULLER
9,398税込10,338
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:24 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWGWEIDMULLER
7,898税込8,688
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:22 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1564-05
ポジット ピンナップ・マグネットパネル 直線パネル 900W40D1520H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ピンナップ・マグネットパネル 直線パネル 900W40D1520H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
75,980税込83,578
1台
28日以内出荷
Gブルー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付