カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cf18-18」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業

    傾斜コントロールボックス CFシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • バイオカラム PTFE 目皿 三商

    バイオカラム PTFE 目皿

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • CF-IDE変換アダプタ 変換名人

    CF-IDE変換アダプタ

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
    質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.40、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.37、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.22、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.41、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS513R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.38、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.38、MK052 ポンプ部品_No.33など
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツトマトメ図解NoMS615R4CF(13) フレーム部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) フレーム部品_No.18、MS415R4CF-1(8.5) フレーム部品_No.18、MS513R4CF(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.18、MS515R4CF(10) フレーム部品_No.18、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.20、MS415R4CF-125(8.5) フレーム部品_No.18、MS515R4CF-1(10) フレーム部品_No.18、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CF-125(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CF(10) フレーム部品_No.18、MS415R4CFS-1(10) フレーム部品_No.18、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.18、MLS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.18、MLS415R4CF(10) フレーム部品_No.18、MS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.18
  • ノブボルトクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノブボルトクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X11部品名称ノブボルトクミタテ図解NoMSA415R4C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS515R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS415R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.18
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格エンジンスイツチキリ部品名称ハリマーク図解NoMSA415R8C-RV(10) ハリマーク部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.18、MSA415R8CG-RV(10) ハリマーク部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.18、MS415R8CGF-RV(10) ハリマーク部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.18、MSA415R8C-RV(8.5) ハリマーク部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.18、MS615R8CGF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.18、MS615R8CF-RV(13) ハリマーク部品_No.18、MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) ハリマーク部品_No.18
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X10KGB-2部品名称ノブボルト図解NoMSA615R4C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8C-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18
  • セットダイマトメ BIGM(丸山製作所)

    セットダイマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称セツトダイマトメ図解NoMS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.23、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.18、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) フレーム部品_No.18、MSA415R8C-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.20、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.20、MS415R4CF-RV(8.5) フレーム部品_No.18、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フレーム部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) フレーム部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.20、MS415R4CF-RV(10) フレーム部品_No.18
  • トリツケヨウリヨウシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリツケヨウリヨウシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格ホジユウデンキツト(615部品名称トリツケヨウリヨウシヨ図解NoMS615R8CF-RV(13) オプション3部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) オプション3部品_No.18
  • コンデンサASSY BIGM(丸山製作所)

    コンデンサASSY

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンデンサASSY図解NoMS415R4CF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MS515R4CF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSV415R2SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MS415R4CF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.25、MSA415R4C-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.16、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18など
  • Vベルト BIGM(丸山製作所)

    Vベルト

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格SA56レツドS2部品名称Vベルト図解NoMSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.46、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18、SSA-α1004MA ラジエータファン駆動装置部品_No.46、MS415R8CGF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、SSA-α1003MA-1 ファン駆動装置部品_No.46、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、SSA-α1004 ラジエータファン駆動装置部品_No.46、SSA-α1003-1 ファン駆動装置部品_No.46、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MSA415R8C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.18、MS415R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.18
  • クリツプタイ BIGM(丸山製作所)

    クリツプタイ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格GT380クロ部品名称クリツプタイ図解NoMS515R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.18、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.17、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.13、MSA615R4C-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.18、MSA613R4C(13) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MLS415R4CF(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MS753DR6S-3Y フゾクヒン部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) フゾクヒン部品_No.18、MSV615DR4CSL-Y(11.5 フゾクヒン部品_No.13、SSA-Z500-2 オプション2 (防風板 ジェットポンプ レバーストッパ)部品_No.34、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.18、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.15、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.18など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    備考2011年3月~規格20X27.2X3.2L部品名称カラー図解NoMSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MSA515R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.17、MSA515R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18など
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格M126カク3シユ部品名称Uナツト図解NoMS415R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS415R8CGF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MLS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA613R4C(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.25など
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA515R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MGW620 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.18、MS413EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-M-2-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415R2S(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18など
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピン図解NoMS515R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ピン_No.22、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、MS415EA-LS エアクリーナ キャブレタ コントロールパネル部品_No.18、MK413EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,テールパイプ,ガスケットセット部品_No.19、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、MSV413L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MS410ESR-2M-1 キャブレタ部品_No.23、MS171EMM-2-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.18など
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X10(SM)図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
  • フランジツキUナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキUナット

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格M8ナミガタ部品名称フランジツキUナツト図解NoMSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.18、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.18、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.5、MSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.5、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.5、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.6、MS615R8CGF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.6、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.5、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.5など
  • チューブ BIGM(丸山製作所)

    チューブ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMNC-100B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.13、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.18、MSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.12、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.18、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.18、MS450EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.18、MNC-100 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19など
  • ソコイタトリツケイタ BIGM(丸山製作所)

    ソコイタトリツケイタ

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    規格T1.5部品名称ソコイタトリツケイタ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.31、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) オプション2部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.18、MS513R4CF(10) オプション部品_No.33、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.15、MS415R4CF-1(10) オプション部品_No.27、MS615DR4CSL-Y(10) オプション1部品_No.22、MS413R4CF(10) オプション部品_No.33、MS415R4CF(8.5) オプション部品_No.27、MSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.27、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.32、MS615R4CF-RV(13) オプション1部品_No.18、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.17など
  • フライホイル BIGM(丸山製作所)

    フライホイル

    BIGM(丸山製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フライホイル図解NoMFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R4CF-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSV415R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSA415R4C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS515R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18など
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.18、MK41EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボルト_No.17、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.17、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.17、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.18、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18など
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トツプカバー図解NoMSA415R4C-120(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MSA415R4C-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MS515EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.18、MSA415R4CS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MSV415R2SL(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS415R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格19.0X25部品名称カラー図解NoMSA615R8CG-RV(13) オプション2部品_No.21、MSA615R4C-RV(11.5) オプション2部品_No.22、MIXER-4MW(LJ) 本体,付属品部品_No.18、MIXER-3MW(LJ) ホンタイ,フゾクヒン部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) オプション1部品_No.24、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション2部品_No.21、MLSA415R4C(10) オプション1部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.21、MS513R4CF(10) オプション部品_No.39、MS415R4CF(8.5) オプション部品_No.33、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.22、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(2)部品_No.22、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.24、MS415R4CF(10) オプション部品_No.33など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
  • レギユレータ BIGM(丸山製作所)

    レギユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格RX2135コクサンデンキ部品名称レギユレータ図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.22、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.18、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(~2011年10月)部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MSA415R4CS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MSV415SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MSA415R8C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.15、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(~2011年10月)部品_No.18など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(SM)図解NoBSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.46、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.62、BSM-1260SLT 撹拌部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 撹拌部品_No.15、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.17、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.3、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.4、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.17、BSM-1550L-18GK 撹拌部品_No.15、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.56、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.17、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 撹拌部品_No.15、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.25など
  • スペイサー BIGM(丸山製作所)

    スペイサー

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.15、MSA513-M ドラム組立部品_No.15、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.10、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.15、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.15、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.13、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.10、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.14など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M12ミガキマル図解NoSSA-Z500DX-2 薬剤タンク部品_No.32、MSA415R4C-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.49、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.13、BSM-1350L-18GK ブーム受け部品_No.6、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ部品_No.18、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.49、MS413R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA615R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.17、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.27、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.5など
  • チヨークバルブ BIGM(丸山製作所)

    チヨークバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨークバルブ図解NoMSA615R8CG-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.20、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.21、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.20、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.16、MSV615R2L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.18、MSA613-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.20、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.16、SSW-400CM-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.16、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.16、MS615R4CF(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X18部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.18、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.18、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.25、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • ソコイタ BIGM(丸山製作所)

    ソコイタ

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    規格162X162XT1.5部品名称ソコイタ図解NoMSA615R8C-RV(13) オプション(1)部品_No.18、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.34、MS615R4CF-RV(13) オプション2部品_No.17、MS515R4CF-RV(10) オプション1部品_No.19、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.33、MIXER-4MW(LJ) 本体,付属品部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション1部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション1部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.18、MSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.28、MS615R8CF-RV(13) オプション2部品_No.17、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.33、MS415R4CF(10) オプション部品_No.28、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.19など
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します