カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf20-ab」の検索結果

カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301C)
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼タイプシール無
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
リード/カブ用 ブレーキ・シュー
ALBA(アルバ)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種R&P/ST50-AB26(フロント)、ダックス50/CF50-1000001(フロント)、シャリー50/Z50J-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(フロント)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/(フロント)、CD50/CD50-1300001-1904169(フロント)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(フロント)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(フロント)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(フロント)、ダックス70/(フロント)、シャリー70/(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(フロント)、CD90/HA03-1000003-1303689(フロント)、スーパーカブ90/C90-3000006(フロント)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(フロント)、リード50/AF01(リア)、リード50/AF20(リア)、リード50/AF48(リア)、キャビーナ/全車種(リア)、ブロード50/全車種(リア)、R&P/ST50-AB26(リア)、ダックス50/CF50-1000001(リア)、シャリー50/Z50J-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/AB27-1000001-(リア)、モンキー ゴリラ モンキーバハ/全車種(リア)、スーパーカブ50/C50-3000001-9501323(リア)、ダックス70/全車種(リア)、シャリー70/全車種(リア)、ジョーカー90/全車種(リア)、リード90/HF05(リア)、キャピーナ90/全車種(リア)、ブロード90/全車種(リア)、スーパーカブ90/C90-3000006(リア)、スーパーカブ90/HA02-1100017-1524072(リア)、リード100/JF06-1000001-(リア)、リード125/JF06-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50(フロント)/C50-3000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-0327924、スーパーカブ70(フロント)/C70-3000001-8680116、スーパーカブ90(フロント)/C90-3000006/HA02-1100017-1524072、リード50(リア)/AF01/AF20/AF48適合排気量(cc)50
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)
THK¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥3,798~税込¥4,178~1個16日以内出荷から39日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥14,980~税込¥16,478~1個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥9,898~税込¥10,888~1個16日以内出荷から35日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応