カテゴリ
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf200s」の検索結果

リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用)
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ソケットを前後反転することで排水芯200mmにも対応可能。排水芯200mmの場合はソケットアダプター(CF-200S)が必要です。適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用排水芯(mm)120、200用![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S1-1360
三木プーリ¥180,466税込¥198,5131個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S0-1360
三木プーリ¥139,624税込¥153,5861個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-200タイプS0タイプ寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S
ワルター¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜
リンナイ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S2-1360
三木プーリ¥247,903税込¥272,6931個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
アメージュ用リフォーム部材セット
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ソケットアダプター(CF-200S)、排水芯120mm用ソケット(CF-A10AHG(120))排水芯(mm)120、200用
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
SX2溝入れチップ CF5
ワルター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
GX161溝入れチップ CF5
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
GX161溝入れチップ CF6
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー







![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)