カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cf330」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト(3件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷から4日以内出荷
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
透明ポケット プラス10ミリ コレクト透明ポケット プラス10ミリコレクト
499税込549
1冊
当日出荷
透明ポケット A3ノビ用 コレクト透明ポケット A3ノビ用コレクト
699税込769
1冊
当日出荷
サイズA3ノビ
チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソーチッコロアングル 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
透明ポケット コレクト透明ポケットコレクト
659税込725
1冊(10枚)
翌々日出荷
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
材質OPP製RoHS指令(10物質対応)対応
室内用中型ポリ袋 システムポリマー室内用中型ポリ袋システムポリマー
12,980税込14,278
1箱(50枚×15冊)
4日以内出荷
室内用中型ポリ袋、少し小さめのペールに最適です。
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(フリースペース付)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P3E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J KOAKOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331JKOA
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
シリーズCF定格電力(W)0.25抵抗330Ω許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
イトオシ 推し活 クリアーホルダー チケット 雑誌切り抜き用 PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 クリアーホルダー チケット 雑誌切り抜き用PLUS(プラス)[文具]
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。チケットを折らずに渡せる、雑誌の切り抜きがファイルからはみ出さないで保管できる、クリアーホルダー。チケットや雑誌の切り抜きを収納できるぴったりサイズ。折れにくい厚口タイプ(91536/91546)。指掛けがなく全面を保護できる。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工
材質ポリプロピレン(PP)クリアー
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 330Ω 0.5W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 330Ω 0.5W ±5%KOA
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 330Ω 橙橙茶金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 330Ω 橙橙茶金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:330Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-89
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5RVISHAY
16,980税込18,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
コントロールパネルASSY BIGM(丸山製作所)コントロールパネルASSYBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
規格2~9フクム図解NoMS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、GSL204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 コントロールパネルASSY_No.1、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MRS60H-350 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネルなど
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,088税込6,697
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ廣杉計器
5,598税込6,158
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スタッドボルト BIGM(丸山製作所)スタッドボルトBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
図解NoMS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MRS40H-151 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS415R8CGF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6など
ラチエツト BIGM(丸山製作所)ラチエツトBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
図解NoMSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MSA613R4C(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.26、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ラチエツト_No.20、MS615R4CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.23、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ラチエツト_No.20、MS410R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.23、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.26、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネトなど
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
タペット BIGM(丸山製作所)タペットBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
図解NoMSW1110-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.8、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)フランジ ボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)ガバナシャフトBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
図解NoMS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.31、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、CSH-95-2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.31、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS410R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ガバナシヤフト_No.7など
6カクボルト M8X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X40BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X40図解NoMS330CA-K フレーム部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.35、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.9、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.17、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.11、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.6、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.20、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.22、BSA-420JESG G-4S 変換レバー 主変速部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.11、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.11など
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.22、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.20、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.19、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フランジボルト_No.20、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4など
プラグキャップ BIGM(丸山製作所)プラグキャップBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
図解NoMS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 プラグキャップ_No.28、MSA513R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.23、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.27、CSH-94-3 エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.11、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.25、MS154EMM クランクシャフト,ピストン,マグネット,スイッチ,プラグ部品_No.26、MS410EW-3M-A スイッチ,プラグ部品_No.11、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフトなど
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X16部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.5、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.59、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.29、KBM-503D 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.19、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.49、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.24、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
8日以内出荷
図解NoMP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フランジボルト_No.20、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.14、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.23、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.29、MBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.23など
トルテUチェア ハイバック 肘なし 布地CF ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキトルテUチェア ハイバック 肘なし 布地CF ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
54,980税込60,478
1台
24日以内出荷
幅(mm)445質量(kg)11.2高さ(mm)865材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA”ファブリックベルト”(不織布ベルト)NCA
18,980税込20,878
1箱(100本)
25日以内出荷
小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途機械加工後の目つぶし、バリ取りに。ステンレス製品のヘアライン加工に。サビ、塗膜はがしに。