カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「cf55」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
LED照明拡大鏡 ENVL-CF型4倍 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF型4倍オーツカ光学
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。 LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。 交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。 従来機と比較して消費電力が55%減りました。 CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に倍率(倍)4トラスコ品番848-1733材質レンズ:光学ガラス消費電力(W)11電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)600光源LED×64個レンズサイズ(mm)130アズワン品番64-4388-63
カード差し ワンタッチ式 RB195×90 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB195×90岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
77,980税込85,778
1セット(500個)
3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート ニッサン(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シートニッサン
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
メーター セット (1ACF) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ACF)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
低圧耐火ケーブル【平型】(EM-FP-C-F) 伸興電線低圧耐火ケーブル【平型】(EM-FP-C-F)伸興電線
98,980税込108,878
1巻(100m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)AC1500