伸興電線
低圧耐火ケーブル【平型】(EM-FP-C-F)
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途
防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(水中)AC1500
全60種類を絞り込む
心数(C)
2
3
導体外径(Φmm)
選択してください
1.2
1.6
1.8
2
2.4
3
3.4
概算質量(kg/km)
選択してください
95
115
120
135
145
160
170
175
210
220
235
275
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
60種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77908480
EM-FP-C-F2.0mmX2C
1巻(50m)
2
145
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908507
EM-FP-C-F1.2mmX3C
1巻(30m)
3
135
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908559
EM-FP-C-F2.0SQX2C
1巻(30m)
2
120
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908568
EM-FP-C-F2.0mmX3C
1巻(20m)
3
210
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908665
EM-FP-C-F1.2mmX3C
1巻(100m)
3
135
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908891
EM-FP-C-F2.0mmX3C
1巻(30m)
3
210
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908900
EM-FP-C-F1.6mmX3C
1巻(50m)
3
170
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77908945
EM-FP-C-F2.0SQX2C
1巻(50m)
2
120
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909180
EM-FP-C-F2.0SQX3C
1巻(100m)
3
175
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909390
EM-FP-C-F8.0SQX2C
1巻(100m)
2
275
2.29
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909478
EM-FP-C-F2.0mmX3C
1巻(100m)
3
210
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909670
EM-FP-C-F1.6mmX2C
1巻(30m)
2
115
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909925
EM-FP-C-F3.5SQX3C
1巻(50m)
3
235
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77909995
EM-FP-C-F2.0mmX3C
1巻(50m)
3
210
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910029
EM-FP-C-F5.5SQX2C
1巻(100m)
2
220
3.33
(空中)2500以上
3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910178
EM-FP-C-F5.5SQX2C
1巻(10m)
2
220
3.33
(空中)2500以上
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910291
EM-FP-C-F2.0SQX3C
1巻(10m)
3
175
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910300
EM-FP-C-F2.0SQX3C
1巻(20m)
3
175
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910519
EM-FP-C-F3.5SQX2C
1巻(30m)
2
160
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910546
EM-FP-C-F1.6mmX3C
1巻(20m)
3
170
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910659
EM-FP-C-F3.5SQX3C
1巻(10m)
3
235
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910781
EM-FP-C-F1.6mmX2C
1巻(20m)
2
115
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77910869
EM-FP-C-F8.0SQX2C
1巻(20m)
2
275
2.29
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911018
EM-FP-C-F1.2mmX2C
1巻(30m)
2
95
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911158
EM-FP-C-F2.0SQX2C
1巻(100m)
2
120
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911237
EM-FP-C-F2.0SQX2C
1巻(20m)
2
120
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911350
EM-FP-C-F5.5SQX2C
1巻(30m)
2
220
3.33
(空中)2500以上
3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911481
EM-FP-C-F1.2mmX3C
1巻(10m)
3
135
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911535
EM-FP-C-F1.2mmX3C
1巻(20m)
3
135
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911569
EM-FP-C-F5.5SQX2C
1巻(20m)
2
220
3.33
(空中)2500以上
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911587
EM-FP-C-F8.0SQX2C
1巻(10m)
2
275
2.29
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912165
EM-FP-C-F2.0SQX3C
1巻(50m)
3
175
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912628
EM-FP-C-F3.5SQX2C
1巻(100m)
2
160
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912768
EM-FP-C-F3.5SQX3C
1巻(20m)
3
235
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912865
EM-FP-C-F2.0SQX3C
1巻(30m)
3
175
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913075
EM-FP-C-F1.2mmX3C
1巻(50m)
3
135
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913188
EM-FP-C-F3.5SQX3C
1巻(100m)
3
235
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913240
EM-FP-C-F3.5SQX2C
1巻(50m)
2
160
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913328
EM-FP-C-F2.0mmX2C
1巻(30m)
2
145
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913371
EM-FP-C-F1.6mmX3C
1巻(100m)
3
170
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913459
EM-FP-C-F2.0mmX3C
1巻(10m)
3
210
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913556
EM-FP-C-F3.5SQX2C
1巻(20m)
2
160
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913861
EM-FP-C-F2.0mmX2C
1巻(10m)
2
145
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914290
EM-FP-C-F2.0mmX2C
1巻(20m)
2
145
5.65
(空中)2500以上
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914369
EM-FP-C-F2.0SQX2C
1巻(10m)
2
120
9.24
(空中)2500以上
1.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914798
EM-FP-C-F1.6mmX2C
1巻(50m)
2
115
8.92
(空中)2500以上
1.6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914816
EM-FP-C-F1.2mmX2C
1巻(10m)
2
95
15.8
(空中)2500以上
1.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914877
EM-FP-C-F3.5SQX3C
1巻(30m)
3
235
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914938
EM-FP-C-F8.0SQX2C
1巻(50m)
2
275
2.29
(空中)2000以上
3.4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77914956
EM-FP-C-F3.5SQX2C
1巻(10m)
2
160
5.2
(空中)2500以上
2.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表