カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf5r」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ローラ BIGM(丸山製作所)ローラBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
部品名称ローラ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
119税込131
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)関連資料カタログ
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
エンブレム BIGM(丸山製作所)エンブレムBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
4日以内出荷
部品名称エンブレム関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1MB)図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.37、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.5、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.37、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.42、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.37、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.5、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.43、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.2など
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
備考6フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.9、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSV313-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.9、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.8、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
備考2フクム19X1BX3M部品名称キユウスイホースマトメ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.75MB)図解NoGKSL3302 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS413R4CF(8.5) フゾクヒン部品_No.5、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.2、MS415MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS330 -A 付属品部品_No.1、MS410R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.9、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.10、MSV413L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9、MS2502 付属品,希望付属品部品_No.2、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.1、MS410ENR-S 付属品部品_No.8、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.8、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.7、GS28MX フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.8など
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.6、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.4、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 キー_No.5、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MP4030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 キー_No.3、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSW-71-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.4、MS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.5など
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CFイスカル
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CFイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4イスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7 イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7イスカル
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
マルチマスター加工ヘッド トロコイド イスカルマルチマスター加工ヘッド トロコイドイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-Rタンガロイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。
用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Rタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-Rタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFRタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)