カテゴリ
- 農業機械(80)
- パソコン/周辺機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- バイク部品(39)
- 切削工具(29)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(21)
- 住設機器(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 事務用品(9)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- オフィス家具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(80)
- コスモ・テック(38)
- メディアカバーマーケット(34)
- INAX(LIXIL)(28)
- イスカル(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- タンガロイ(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- DXアンテナ(7)
- アールズギア(7)
- 力王(6)
- 共立機巧(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- 富士電機(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- エスコ(4)
- コレクト(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cf7」の検索結果

PPカラーホルダー
LION (ライオン事務器)¥449税込¥4941パック(5枚)当日出荷材質PPシート製/透明・0.2mm厚色5色込サイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)310×235アズワン品番64-8265-82グリーン購入法適合
ステンレススクレーパー
ムラテックKDS(7件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
高収縮チューブ(6:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本ほか当日出荷から5日以内出荷6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
クリーンフィルタースリー
ダイアン・サービス¥2,298~税込¥2,528~1袋(2枚)当日出荷チリ、ホコリ、花粉、タバコのヤニを効率的にキャッチして空気をきれいにします。仕様初期~5PA効率(%)48%
フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明
日本サニパック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381冊(100枚)当日出荷従来の価格でプラスチック使用量・CO?排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO?→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO?排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。用途ゴミ袋材質LDDPE+天然ライムストーン(CC)厚さ(mm)0.035色白半透明ケース入数4冊組数100枚縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。![「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474308-210609-02.jpg)
「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組
ハヤシ[靴下]¥1,098税込¥1,2081組(3足)当日出荷安心の日本製。 つま先・カカト部分に接触冷感素材「HIYAKKOI」(三菱ケミカル株式会社)使用。 高い熱伝導率のため優れた接触冷感機能に優れます。 製造時のエネルギー消費の少ない環境配慮型素材です。 銀系素材練り込みにより抗菌防臭・制菌能力に優れます。 本体部分は100%であるため通気性バツグンで風合いが良くて蒸れず肌にも優しい。 甲の部分がメッシュ編みで涼しい履き心地 (4)踝の上くらいまでの履きやすいミドル丈材質つま先・カカト:ポリエステル、ポリエチレン、その他:綿、ポリエステル形状先丸サイズ(cm)24.5~27長さ(cm)カカト~履き口:約14入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性クール
傾斜コントロールボックス CFシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 クールフォースⅡ
視泉堂¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷よりクールさを増したスーパーハードメタルシリーズが新登場。ワイドデザインとカラーリングが魅力的な超攻撃型スタイルモデルです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)3日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,900~税込¥15,290~1箱(5個×20包)当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
エアーたびフィット 7枚 (濃紺)
力王(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881足4日以内出荷力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。用途祭り形状ハイカット色濃紺ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
エアコンフィルター コンフォート
PIAA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。用途自動車用エアコンフィルター
エアーたびフィット 7枚 (黒)
力王(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。用途祭り形状ハイカット色黒ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
エアーたびフィット 7枚 (白)
力王(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。用途祭り形状ハイカット色白ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ
TOKIO(藤沢工業)(1件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081脚欠品中指はさみ防止のシリンダ機能付です。仕様連結金具付材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-7材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
安全要素
MANN-FILTER¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質なエアフィルターセカンダリーエレメントは摩耗から総合的に保護しますので、メインフィルターの交換または損傷時にもエンジンは保護されます。. メインエレメントの交換中にも過酷な、または埃っぽい運転条件が発生する場合がありますが、セカンダリーエレメントは空気を最適に保護し続けます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
エアーたびフィット 7枚 (黒) 大サイズ
力王¥4,198税込¥4,6181足4日以内出荷力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。用途祭り形状ハイカット色黒サイズ(cm)29ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
4K8K対応隙間ケーブル
日本アンテナ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。 サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。 防滴型 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM寸法(mm)500×35×20.5ケーブル長(m)0.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0












![「COOL FEELING」接触冷感ミドル丈メッシュ先丸 3足組 ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474308-210609-02.jpg)