カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf8muur-a」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールシール付
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

    THK
    7,198税込7,918
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールなし
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
    形状球面外輪シールシール無
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    シールシールド形
ベアリング(軸受)カテゴリ