カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • バイク純正部品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)

「cf90」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ Aron(アロン化成)分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタAron(アロン化成)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみ Aron(アロン化成)分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)本体のみAron(アロン化成)
8,598税込9,458
1個
予約販売
容量(L)90トラスコ品番469-8444材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.4高さ(mm)633種類分別用奥行(mm)552間口(mm)384色(本体)オフホワイトフタの種類オープン式商品タイプ本体
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
319,800税込351,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
干支鈴 全身タイプ 日本紐釦貿易干支鈴 全身タイプ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
849税込934
1袋(3個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
フローリングのキズ防止材 ソーゴフローリングのキズ防止材ソーゴ(2件のレビュー)
849税込934
1パック(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スベリがよくなり、家具の移動が楽になります。 家具の移動により生じる、フローリングへの傷つきを和らげます。 机、イスなどを動かす時のキズやイヤな音を防ぎます。 エラストマー部分は緩衝性に優れているため振動・衝撃などを吸収します。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質エラストマー樹脂、ウール60%、特殊フェルト
ワンタッチコネクタ ヤマト科学ワンタッチコネクタヤマト科学
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(継手)
サイズR3/8×外径Φ10mm
折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ アズワン折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズアズワン
162,000税込178,200
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
木製黒板 ナカバヤシ木製黒板ナカバヤシ
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から5日以内出荷
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
チャックフランジ ユキワ精工チャックフランジユキワ精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプスタンダード種類スタンドルーペ
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズ径(Φmm)90
BCF-90L用冷却エレメント ナカトミBCF-90L用冷却エレメントナカトミ
19,340税込21,274
1個
3日以内出荷
BCF-90L用の冷却エレメントです。
BCF-90L用フィルター ナカトミBCF-90L用フィルターナカトミ
6,210税込6,831
1個
3日以内出荷
BCF-90L用のフィルターです。
電源供給式コンバータ TCF型 MOXA電源供給式コンバータ TCF型MOXA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付) エスコ90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製質量(kg)1.2
CFカップ 90-240 身 cottaCFカップ 90-240 身cotta
26,980税込29,678
1枚(2000枚)
4日以内出荷
材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径88×70
RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸 変換アダプタRF SOLUTIONS
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CFカップ 90-160 身 cottaCFカップ 90-160 身cotta
29,980税込32,978
1枚(2500枚)
4日以内出荷
材質CF/PSP寸法(Φ×mm)外寸:直径88×45
接触冷感カカト付5本指3P ハヤシ[靴下]接触冷感カカト付5本指3Pハヤシ[靴下]
1,298税込1,428
1組(3足)
8日以内出荷
ミドル丈5本指 特に夏場に最適! つま先・カカト部:接触冷感素材使用して涼しい肌触り! 高品質の日本製で踏ん張りのきくカカト付き5本指! つま先、カカト部分には銀系抗菌剤を練り込んだ糸も使用しているため、抗菌・消臭効果で夏場や蒸れやすい作業靴にぴったり!
入数3足材質綿指タイプ5本指特性接触冷感、抗菌・消臭
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALTブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)DEWALT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
コーナー立面45° 因幡電工コーナー立面45°因幡電工
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PVC種類ウォールコーナー寸法D(mm)26
チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブルIgus(イグス)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1,000/0-2,850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3,600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)ホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
(37820)ECU ホンダ(37820)ECUホンダ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
セルフグリップ/ホルダー イスカルセルフグリップ/ホルダーイスカル
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
28,800税込31,680
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-94入数2本組
100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
19,700税込21,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-93入数2本組
(31705)コントロールバルブASSY ニッサン(31705)コントロールバルブASSYニッサン
96,900税込106,590
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
CFカップ 90-240 平蓋PL cottaCFカップ 90-240 平蓋PLcotta
21,980税込24,178
1枚(2000枚)
4日以内出荷
材質PP寸法(Φ×mm)外寸:直径90×7
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
29,700税込32,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.32アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-95入数2本組
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
14,900税込16,390
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
クランク フェザー90 LIVRE(リブレ)クランク フェザー90LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい