カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 外付メモリカードリーダー(3)
- コンパクトフラッシュ(2)
- 制御機器(12)
- 産業用PC部品(1)
- ネットワーク機器(2)
- 産業用PC本体(8)
- 表示機器・デジタル表示ユニット(1)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
対応メディア
ケーブル長(m)
「cfast」の検索結果

CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB-C接続カードリーダー:パソコンのUSB Type-Cポート経由でC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)。CFast 2.0、1.0対応。ポータブル設計:USBバスパワー駆動、USB-Cホストコネクター付き一体型20.3cmケーブル内蔵。コンパクト、軽量デザイン、ケーブル一体型で持ち運びに便利。同時アクセス:複数のアダプタケーブルを使用し、複数のCFast 1.0/2.0カードに同時アクセス可能。USB 2.0と下位互換。ホットスワップ&プラグアンドプレイ機能搭載。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。ソフトウェアやドライバー不要。ビデオコンテンツの保存、編集、デバイス間のデータ転送に最適。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をUSB-C対応のノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。どこにいてもファイルのダウンロードやバックアップが可能。カメラマンやビデオフラファーなど、クリエイティブ系のユーザーに最適色シルバー質量(g)33.5長さ(cm)24.5湿度(%RH)40-50保存温度(℃)-10~ 55高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USBカードリーダー/ライター/USB Type-A接続/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/CFast 2.0 Cards対応/高速データ転送 軽量コンパクト設計
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37gRoHS指令(10物質対応)対応
BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、8GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GBTLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1
TRANSCEND(トランセンド)¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")色ブラック質量(g)26(0.91oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードCFast 2.0RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットCFast
産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥42,980~税込¥47,278~1台欠品中MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC
産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥40,980~税込¥45,078~1台欠品中MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。動作温度(℃)0~70NandタイプMLC
MELIPC MI2000
三菱電機¥569,800税込¥626,7801台4日以内出荷仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI2000
三菱電機¥569,800税込¥626,7801台4日以内出荷仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI5000
三菱電機¥1,598,000税込¥1,757,8001台4日以内出荷仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4