カテゴリ

  • バイク純正部品(140)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 電気材料(54)
  • 制御機器(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 空調・電設資材(18)
  • 安全標識(17)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfd」の検索結果

623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバン用Sクッション CFD-2 BK クレトムミニバン用Sクッション CFD-2 BKクレトム(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
4日以内出荷
ミニバンの2列目シートでも足を伸ばしてくつろげるエアークッションです。左右で使える2個セットです。 表面は肌触りのいい植毛加工仕上げ。
ブラック付属品ハンディ空気入れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×450×340(2個使用時)
普通車スペースクッションCFD-1 BK クレトム普通車スペースクッションCFD-1 BKクレトム(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
4日以内出荷
コンパクトカーの後席でも足を伸ばせるエアークッションです。左右別々で使えるのでお子さまとのドライブにも便利です。 表面は肌触りのいい植毛加工仕上げ。
ブラック付属品ハンディ空気入れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×260×320(2個使用時)
メモリ CFD(シーエフデー)メモリCFD(シーエフデー)
22,980税込25,278
1個
欠品中
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。 IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。 2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外種類DDR4保証期間永久保証ピン数(ピン)288 long-DIMM
クリアスター UV硬化型フルキット UV-24CFD BLUESTARクリアスター UV硬化型フルキット UV-24CFDBLUESTAR
79,980税込87,978
1式
4日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
かんたん空気入れ クレトムかんたん空気入れクレトム(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275ブラック
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
17,900税込19,690
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
セフティグリップロング クレトムセフティグリップロングクレトム(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 前席ヘッドレストに簡単に取り付けられます。
材質PP、EVA、ポリエステル寸法(mm)380×37×30ブラック耐荷重(kg)本体/約200、フック部分/約3
セフティグリップ クレトムセフティグリップクレトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 後部座席の広い車でも使いやすいロングサイズでヘッドレストに簡単に取り付けられます。
寸法(mm)450×37×30ブラック
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。 柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。 また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革質量(g)約100仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
FDクリップ(ボルトタイプ) 未来工業FDクリップ(ボルトタイプ)未来工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプYanagisawa
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
FDクリップ 未来工業FDクリップ未来工業
2,498税込2,748
1セット(50個)
翌々日出荷
黒バンドでループを作る場合に使用します。
使用温度(℃)60迄適合バンド黒バンド(MDBP-50B)許容静荷重(N[kgf])49(5)
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET700 V 43.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET700 V 43.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Infineon CoolMOS CFDパワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 43.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 700 Vシリーズ CoolMOS(TM) CFD実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 80 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大パワー消費 391 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V動作温度 Max +150 ℃mm順方向ダイオード電圧 0.9VRoHS指令(10物質対応)対応
サンキューブ用コンタクト 三桂製作所サンキューブ用コンタクト三桂製作所
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷から14日以内出荷
樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様クッションフロア用(CF用)付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式適合深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)グレータイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4開口寸法(mm)606×606材質(枠)蓋枠:PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622×高さ186
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
トラスコ品番819-5105本体604CF均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
消防標識(パネル) 消火水槽 240×80mm 塩化ビニール樹脂 岩崎製作所消防標識(パネル) 消火水槽 240×80mm 塩化ビニール樹脂岩崎製作所
349税込384
1枚
当日出荷
塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂寸法(mm)240×80表示内容消火水槽
扇扇コアキット ミヤナガ扇扇コアキットミヤナガ
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
D850、D810A、D810、D500対応のセミソフトケースです。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D810、D810A、D500
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
D850・D810A・D810・D800シリーズ・D750シリーズ対応のセミソフトケースです。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D850、D810、D810A、D800/D800E、D750
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ミソフトケース。
樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など仕様クッションフロア用(CF用)付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622×高さ186
樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
ボールブッシュユニット LCFD-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCFD-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
鋼管製ベンド管(90°) INAX(LIXIL)鋼管製ベンド管(90°)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ IDEC AUTO-IDSC1P形イオナイザ コンパクトタイプIDEC AUTO-ID
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェア omron(オムロン)DeviceNetコンフィグレータ ソフトウェアomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
仕様ソフトウェア対応OS:Windows 2000(Service Pack2以降)/XP/Vista/7(32bit)種類コンフィグレータ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212C)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST Merck(メルクミリポア)Microfil Funnel Dispenser 100mL 1STMerck(メルクミリポア)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ツール/ソフト WS02 omron(オムロン)ツール/ソフト WS02omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい エレコムヘルスケアダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすいエレコムヘルスケア(2件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。スリムなデザインで収納に困らないエクリアスポーツ”スリムダンベル” 美しく引き締まった腕にトレーニングするのに最適なエクリアスポーツ”スリムダンベル”です。 引き出しなどにも収納しやすいスリム設計です ラバーグリップと持ち手のラウンドデザインで、スリムでも持ちやすい形状です。 同じ重さでも異なる重さでも、2個を重ね持ちでき、重さの調節が可能です。※本製品は1個入りです。 部屋のインテリアなどに馴染むカラーリングを採用しています。
セット内容ダンベル材質鉄、PVC
鋼管製排水管 INAX(LIXIL)鋼管製排水管INAX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
(1A29)クッション(R)、リヤー シート MAZDA(マツダ)(1A29)クッション(R)、リヤー シートMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(1A12)クッション(L)、リヤー シート MAZDA(マツダ)(1A12)クッション(L)、リヤー シートMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
PACKING   37106MCFD61 ホンダPACKING 37106MCFD61ホンダ
699税込769
1個
3日以内出荷
...