カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfp1」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールウェアPROファンセット アイリスオーヤマクールウェアPROファンセットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
9枚羽根により静音、大風量を実現!服内厚み34mmの薄型設計 ファンが身体に当たりにくい 着用時の違和感が少ない。
厚さ(mm)34(服内)羽根枚数110枚騒音値(dB)49.3(風量最大時)アズワン品番65-1982-94
クリップ付フラワーピック HEADS(ヘッズ)クリップ付フラワーピックHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
ピックの先端にクリップが付いていますので、カードを挟んでご使用いただけます。
仕様片面デザイン 木クリップ付(クリップ長さ35mm)材質寸法(幅W×高さH)(mm)6×35(全長400)
クラブフック10連パター用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クラブフック10連パター用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂クローム
落下防止補助金具 ネグロス電工落下防止補助金具ネグロス電工
4,598税込5,058
1セット(10個)
4日以内出荷
グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。 ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
目透し見切 フクビ化学目透し見切フクビ化学
63,980税込70,378
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。 クロス巻きこみ施工に最適です。 ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。 タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m)2シロ
遊離塩素試薬(DPD) A-Gas Japan遊離塩素試薬(DPD)A-Gas Japan
2,798税込3,078
1個(10包)
4日以内出荷
適合機種CL-2006
環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ鳥繁産業
12,980税込14,278
1缶(3000個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
シリカゲル CFP-10g 800個入 TGK(東京硝子器械)シリカゲル CFP-10g 800個入TGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1缶
8日以内出荷
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
質量(g)10g寸法(幅W×奥行D)(mm)60×75入数800個
旋削 ジェットストリームホルダー プラグ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー プラグセコ・ツールズ・ジャパン
2,098税込2,308
1箱(2個)
翌々日出荷
ジェットストリーム用プラグになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP鳥繁産業
18,980税込20,878
1箱(5000個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ 明大ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ明大
3,298税込3,628
1枚
10日以内出荷
専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7349質量(g)【専用パッド】100混率(%)ポリエステル100
低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット3M(スリーエム)
9,698税込10,668
1組(1組)
3日以内出荷
FP-10専用スタンド KSCFP-10 ローランドFP-10専用スタンド KSCFP-10ローランド
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
FP-10専用スタンド
Dr.HOWS オミジャ マルチパン20cm TTSDr.HOWS オミジャ マルチパン20cmTTS
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
鍋にもフライパンにもなるマルチパン。焼く、炒める、煮るの調理がこれひとつで可能。つるつるのセラミックコーティングを施したオイルロード。パンの内側に細かいオイルロードがあり油を落とすと隅々まで油が広がります。重さ約538gととっても軽くて調理がラク!
材質本体:アルミニウム(セラミックコーティング)、取っ手:天然木(マホガニー)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フィードポッパー CFP100 タックルハウスフィードポッパー CFP100タックルハウス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一口サイズながら、太軸フックを備えたヘビーデューティー仕様。オフショアで、ベイトが小さい時の切り札となるモデルです。ショアキャスティングの青物はもちろん、リーフでの手軽なゲームにも頼れる1本です。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)100質量(g)22タイプフローティングフックST-56#2リングタイプ#5
フィードポッパー CFP135 タックルハウスフィードポッパー CFP135タックルハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
シーバスタックルからツナタックルまで対応する、ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。後部固定重心は優れた飛距離にも貢献し、着水直後からターゲットに対して強烈にアピールします。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)135質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0リングタイプH#7
フィードポッパー CFP150 タックルハウスフィードポッパー CFP150タックルハウス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ボリューミーなボディと絶妙なウェイトが魅力。オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応します。ステイ時においても波と同調しない自然な揺らぎをもたらすR-Unitを搭載し誘いのパターンが広がります。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)150質量(g)60タイプフローティングフックST-66#2/0リングタイプH#8
フィードポッパー CFP121 タックルハウスフィードポッパー CFP121タックルハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ナイロンライン全盛の頃の設計であったフィードポッパー120をリニューアル。PEラインの使用を前提とし、他モデル同様の扱いやすさを手に入れました。
長さ(mm)121質量(g)30タイプフローティングフックST-56#1リングタイプ#5
フィードポッパー CFP121SW タックルハウスフィードポッパー CFP121SWタックルハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
昨今のフィールドからのリクエストに答えた、120mmクラスのシンキングポッパー。フィードポッパーファーストモデルをシンキング化するにあたり、オリジナルボディを用いてのチューニングでは限界が生じるため、121mmモデルとして新たにボディを設計。十分な飛距離を発揮できる自重43gでありながら100SW同様の使い心地で、幅広いタックルで活躍するモデルです。
長さ(mm)121質量(g)43タイプシンキングフックST-56#1リングタイプ#5
フィードポッパー CFP100SW タックルハウスフィードポッパー CFP100SWタックルハウス
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ノーマルモデル比+8gの自重で、飛距離は抜群。着水直後からのリトリーブではフローティングモデル同様にお使いいただけます。荒れた水面でも水絡みが良く、沈めた際にはシンキングペンシルのように泳ぎ、水面&水面直下でのアクションが可能です。
長さ(mm)100質量(g)30タイプシンキングフックST-56#2リングタイプ#5
iPhone Air フリップカバー PGAiPhone Air フリップカバーPGA
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
風合いの良い上質なPUレザー素材を使用したiPhone Air用 フリップカバーです。上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなiPhoneのデザインとぴったりマッチします。特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット・ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
押しボタンスイッチ CFP2シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ CFP2シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
439税込483
1個
7日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色グレーボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA極数単極スイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16 Plus用 フリップカバー [ブルー] PGAiPhone 16 Plus用 フリップカバー [ブルー]PGA
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
風合いの良い上質なPUレザー素材を使用したiPhone 16 Plus用 フリップカバーです。上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなiPhoneのデザインとぴったりマッチします。特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット・ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
押しボタンスイッチCFP2 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチCFP2ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,398税込4,838
1パック(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
種類非照光式動作方式モメンタリ使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V Max.)最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85作動1.47±0.98N端子ストレートスイッチ特性ON-(ON)機械的寿命30000回色(ツマミ)グレー耐電圧(V/min)AC250電気的寿命最大定格で10000回 最小定格で30000回