カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 農業機械(37)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「cfs3」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン)ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
タイプCFS仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
フェルールセット ハイロックフェルールセットハイロック
419税込461
1セット
当日出荷から3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)IKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形形状円筒外輪
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
6,598税込7,258
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン有圧換気扇専用風圧型シャッタースイデン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)IKO(日本トムソン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
シールシールド形形状円筒外輪
コンビニワゴン_こぼれ止め付 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付山金工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
マグネットキャッチ  MC-FS LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FSLAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナー 導電性 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー 導電性岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
導電折りたたみコンテナー。 静電気の帯電を防止しします。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP外寸法・幅(mm)532RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外寸法・奥行(mm)368
折りたたみコンテナー CF-S31NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CF-S31NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
フタ一体タイプ
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)493×335×205折りたたみ寸法(mm)530×366×95
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)5.3種類標準タイプ長さL(mm)26付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様スライドロックフタ付材質ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)15最大積載荷重(kg)15名入れなし
ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り)コクヨ
979税込1,077
1パック(20枚)
翌々日出荷
折りたたんで雑巾のように使える、超大判サイズのウェットシート(アルコールタイプ)です。。通常より大きなシートサイズで、面を使い分けながら拭けるため、汚れの広がりを防ぎます。
用途小枚数パックなので、保管場所を選ばず使いたいときにさっと使えます。。厚手の不織布シートで、拭き掃除でも手が汚れにくい設計です。20枚入り。シートサイズ:300×500mm。素材:不織布材質レーヨン・パルプタイプアルコールシートサイズ(mm)500×300主成分水、エタノール、プロピレングリコール、1.3-ブチレングリコール、グリセリン、塩化セチルピリジニウム、ベンザルコニウム塩化物、乳酸アルコール配合
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型]TOYOX(トヨックス)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSUS304を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット・止めリング】SUS304【PVDFねじ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)規格(フェルール)1.5S機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFSNTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)70トラスコ品番819-7106グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.5