カテゴリ

  • 農業機械(260)
  • 制御機器(35)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(8)
  • 保管用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfs4」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)

    ハイロック
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • クリーンフォームスワブ TRUSCO

    クリーンフォームスワブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • クリーンフォームスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    シールシールド形
  • フェルールセット ハイロック

    フェルールセット

    ハイロック
    369税込406
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    6,598税込7,258
    1箱(2枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン

    有圧換気扇専用風圧型シャッター

    スイデン(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    シールシールド形形状円筒外輪
  • スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
    シールシールド形形状円筒外輪
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付部めねじ種類丸形
  • ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー(ステン) MCFS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9
  • 折りたたみコンテナー CF-S41NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CF-S41NR

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    翌々日出荷
    フタ一体タイプ
    フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×251外寸(mm)530×366×281内寸(mm)493×335×256折りたたみ寸法(mm)530×366×95
  • 簡易耐火プレート 神保電器

    簡易耐火プレート

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • 折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
    仕様スライドロックフタ付材質ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)15最大積載荷重(kg)15名入れなし
  • エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    刃数4材質超微粒子
  • ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
  • ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • 簡易耐火SCプレート 神保電器

    簡易耐火SCプレート

    神保電器
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • 折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×281 内寸 mm :493×335×256 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×281 内寸 mm :493×335×256

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • 薄型マグネットキャッチMC-FS型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-FS型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ5mmの薄型タイプです。
    用途各種産業機器用。材質POM、色:ホワイト、ネオジウム幅(mm)6.7厚さ(mm)4.8全長(mm)45ホワイト種類標準タイプ寸法L(mm)45寸法L1(mm)39.8吸着力(N)69引張強度(N)69付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • 蓋付きオリコン 青/透明 TGK(東京硝子器械)

    蓋付きオリコン 青/透明

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します。 金属部分を使用しないオールプラスチック製で、リサイクルを考えた地球に優しい製品です。
  • LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECFS ミニプラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
  • LDCFS ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目色(本体)BK
  • 折りたたみコンテナー 導電性 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー 導電性

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    導電折りたたみコンテナー。 静電気の帯電を防止しします。
    用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP外寸法・幅(mm)532RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外寸法・奥行(mm)368
  • エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4

    DIJET(ダイジェット工業)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数4材質超微粒子
  • ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
  • ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
  • リサイクル折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リサイクル折りたたみコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
    材質リサイクルPPエコマーク認定番号23118008
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    KOA
    249税込274
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    239税込263
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    149税込164
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応