カテゴリ
- 農業機械(174)
- バイク部品(47)
- 制御機器(39)
- 自動車補修部品(25)
- 建材・エクステリア(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 清掃用品(13)
- オフィス家具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(174)
- ハイテクウッドプラス(23)
- エスコ(18)
- 富士電機(17)
- ALBA(アルバ)(16)
- コクヨ(9)
- 東日興産(TN)(9)
- ダイキン工業(8)
- omron(オムロン)(7)
- 三菱電機(6)
- アイシン精機(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ハリケーン(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KN村田産業(4)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- ブランドをもっと見る
「cg-01」の検索結果

安心クッションL字型 クリア
カーボーイ(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)![超速乾セメント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642472-210422-02.jpg)
超速乾セメント
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13件のレビュー)¥769税込¥8461袋(1kg)当日出荷超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。材質特殊セメント、硅砂タイプ粉末可使時間(分)5硬化時間(分)15危険物の類別非危険物施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
スイデン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷トラスコ品番423-0695適合機種SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6
飲料水成分分析用パックテスト CG-1
ナリカ¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
CG-1 吊下チャック袋140×200×0.04
ハウスホールドジャパン¥129税込¥1421個(15枚)5日以内出荷しっかり密閉 Wジッパータイプ チャック袋厚さ(mm)0.04色透明タイプWジッパー
安心クッション(L字型) クリア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
チャフガード
インターコムマリン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チャフガードは、ロープがフェアリーダーや大きなクリートとこすれるのをプロテクトするカバーです。通常係船では気にならないかもしれませんが、フェアリーダー周辺は台風時には何度となく受ける摩擦でロープの表面は相当なダメージを受け、これに強い衝撃が合わさって破断する場合がほとんどです。チャフガードを付けていれば直接こすれることがないのでロープの負担が減り、より長持ちします。チャフガードの素材は消防ホースと同じもので強烈な水圧や過酷な環境でも耐えられるとても強いポリエステル生地です。色ホワイト長さ(cm)44適合ロープ径(Φmm)16~22
シリコマート チョコレートモルド
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃~+230℃。洗浄機対応材質シリコン寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
クラッチカバー エルフ NHR 84-
アイシン精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷主な適合純正品番8-95259-132-1・8-95259-132・8-94259-132-0・8-94259-132-1適合メーカーISUZU
クラッチカバー ビッグホーン84-
アイシン精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷主な適合純正品番8-94125-567-0・8-94419-268-0・8-94125-567-1・8-94419-970・8-94419-970-1・8-94125-567・8-94419-970-0・8-94419-268適合メーカーISUZU
クラッチカバー ファスター 82-
アイシン精機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷主な適合純正品番8-94419-969-0・8-94419-969・8-94105-062-0・8-94224-783・8-94105-062・8-94224-783-0・5-31220-001・5-31220-001-0適合メーカーISUZU
流量調整弁
油研工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
チェーンガード
昭和インダストリーズ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード 日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作 自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ 角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止 チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能付属品取り付け金具、ネジ材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具)歯数34~55Tのフロントシングル質量(g)91角度(°)シートチューブ:65~80度径(mm)Φ28.6~31.6の真円のシートチューブ
小型絞り弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
ラジエターコアガード
NOJIMA ENGINEERING¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様ハニカムメッシュ材質ステンレス色シルバー備考受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。加工無
INMO GO3 メガネケース
INMO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷INMO GO3本体や周辺アクセサリーを収納・保護するメガネケース。持ち運び時の傷や破損リスクを抑え、スマートグラスを日常的に携帯しやすくします。
衣類乾燥機
プラスマイナスゼロ¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷必要な時にさっと広げればハンガーラックが衣類乾燥機に。外に干しにくい下着の乾燥や、乾き切らない洗濯物の仕上げ乾燥、花粉対策等にぴったりです。場所を取りがちな部屋干しがさっと片付いて、お部屋も広々。ダニモードもあるから寝具も気持ちよく使えます。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)耐荷重(kg)10コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210温風温度(℃)70運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニタイマー1~7時間![簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570387-250925-02.jpg)
簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー
オムニ[家電]¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷簡単セキュリティ!防犯と来客を感知する1台2役のリモコン付き防犯ブザーです。玄関ドアや窓、ベランダなど侵入経路となりやすいポイントに設置することで防犯効果を高めます。テープで貼るだけの簡単取付なので、工事が必要なくすぐに設置可能です。リモコンはコンパクトで持ち運びにも便利。防犯・在宅・SOSの3つのモードで様々な状況に対応します。セット内容親機、子機、リモコン、単4形乾電池2本、リチウム電池CR2032 、両面テープ(大・小)材質PP樹脂、その他質量(g)親機:30、子機:12、リモコン:12電源親機:単4乾電池×2本、リモコン:リチウム電池CR2032寸法(cm)親機:9×4.4×1.4、子機:4.5×1.4×1.4、リモコン:6×3.4×1保証期間6ヶ月
シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ
小孔径シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)投函タイプ前入れ前取り出し右開き
デジタルカウンタ
ニデックドライブテクノロジー¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から31日以内出荷・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
...





![超速乾セメント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642472-210422-02.jpg)



















![簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570387-250925-02.jpg)