デジタルカウンタ

デジタルカウンタ - ニデックドライブテクノロジー

・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ
・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)
・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)

付属品
端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
W96xH48xD96
電源
AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%
動作方式
加算・減算・加減算
材質(ケース)
ポリカーボネート(UL94 V-0)
停電記憶
10年間10万回
表示器
LED6桁 文字高21mm 赤色
計測範囲
3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
小数点設定
小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03101319DT-602CG-B【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付・BCD出力位相差入力無し(1相)
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101328DT-602CG-RE-DC 01650820303201個2段プリセット出力付90°位相差入力
¥85,000
¥79,980
¥87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101346DT-602CG-RE-B 01650820302801個2段プリセット出力付・BCD出力90°位相差入力
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101362DT-602CG-RE-BI【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付90°位相差入力・BCD入力
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101371DT-602CG-DC【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付位相差入力無し(1相)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101389DT-602CG-RE-F-DC 01650820305101個2段プリセット出力付90°位相差入力・電圧パルス入力
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101416DT-602CG-RE-B【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付・BCD出力90°位相差入力
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101432DT-602CG-B-DC 01650820300801個2段プリセット出力付・BCD出力位相差入力無し(1相)
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101441DT-602CG-RE-BI 01650820304801個2段プリセット出力付90°位相差入力・BCD入力
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101450DT-602CG-RE-B-DC 01650820302901個2段プリセット出力付・BCD出力90°位相差入力
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101459DT-602CG-AV5【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付・アナログ電圧出力(DC0~10V,10V~0V)位相差入力無し(1相)
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101468DT-602CG-DC 01650820301401個2段プリセット出力付位相差入力無し(1相)
¥85,000
¥79,980
¥87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101486DT-602CG-RE-DC【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付90°位相差入力
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101502DT-602CG-B-DC【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付・BCD出力位相差入力無し(1相)
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101511DT-602CG 01650820300001個2段プリセット出力付位相差入力無し(1相)
¥85,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
03101547DT-602CG-RE-B-DC【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付・BCD出力90°位相差入力
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101556DT-602CG-AV5 01650820303701個2段プリセット出力付・アナログ電圧出力(DC0~10V,10V~0V)位相差入力無し(1相)
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03101581DT-602CG-RE-F-DC【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付90°位相差入力・電圧パルス入力
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03101599DT-602CG【メーカー実施校正書類一式付】1セット2段プリセット出力付位相差入力無し(1相)
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03101642DT-602CG-B 01650820300701個2段プリセット出力付・BCD出力位相差入力無し(1相)
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする