カテゴリ

  • 農業機械(310)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 作業服(26)
  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「cg-10」の検索結果

919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10kg)
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物
  • 消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット CG-10/SHC-11用ブラケット

    初田製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)495胴径(Φmm)140
  • スパナ CG10 京セラインダストリアルツールズ

    スパナ CG10

    京セラインダストリアルツールズ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    適合機種刃とぎグラインダー CG-11
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成

    ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状

    讃岐化成(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10kg)
    当日出荷
    吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1袋(10kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    危険物の類別非危険物
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様難燃性材質PP黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • レターケース G型 コクヨ

    レターケース G型

    コクヨ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
  • 吊りバンド(鉄製、蝶番式) YSK(山脇産業)

    吊りバンド(鉄製、蝶番式)

    YSK(山脇産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レセプタクル(アウトレットGシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットGシリーズ)

    エコー電子(EDK)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(10個)
    当日出荷
  • 揺動受け金具 SMC

    揺動受け金具

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品揺動受け金具×1取付支持金具揺動受け金具
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

    アックスブレーン(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
    用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • CGケーブルグランド ネオフレックス

    CGケーブルグランド

    ネオフレックス
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
  • コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービス

    コルゲートチューブ(スリット入り)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • トラック用ラジエーターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエーターキャップ

    ミヤコ自動車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディーゼルエンジンに装着する為、最高の品質を保証する信頼性の高い商品です。
  • 樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン

    樹脂板材 塩化ビニル板

    アズワン
    8,050税込8,855
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • シリコーングリース TGK(東京硝子器械)

    シリコーングリース

    TGK(東京硝子器械)
    4,898税込5,388
    1本(100g)
    当日出荷から35日以内出荷
    メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • ケーブルグランド ネオフレックス

    ケーブルグランド

    ネオフレックス
    249税込274
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • コーナーガイド THD

    コーナーガイド

    THD
    189税込208
    1個
    当日出荷
    付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。 配管や配線の保護になります。 煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。
    材質/仕上PBT
  • ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) TRUSCO

    ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    78税込86
    1双
    当日出荷
    こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
    用途運輸・物流業、土木・建設業などに材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴムブルー材質(すべり止め)ありゲージ数10
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ワイヤレス充電器 AUKEY(オーキー)

    ワイヤレス充電器

    AUKEY(オーキー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Qi2対応、アクティブ冷却機能搭載!ゲームアプリをよくプレイするiPhoneユーザーに最適♪。【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、充電中の位置ずれを防ぎ、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。充電ケーブルの差し込み口の向きを使用場面に応じて扱いやすい方向に360度自由に変えられるのでゲームアプリなどのプレイにも最適です。ライティングエフェクト機能を使用すれば背面のライトの点灯・点滅ができ、ゲームの臨場感も盛り上がり、何よりクールな外観を演出できます。また、本製品を吸着すればスマホが自立しスマホスタンドとしても機能します。動画視聴やビデオ通話などにも便利です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】最新のワイヤレス充電規格であるQi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍である最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現します。従来のQi規格に比べて、より効率的で安全な充電が可能です。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電ができ、頼もしいマストアイテムになること間違いなしでしょう。※最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります(iPhone 16eを除く)。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能冷却ファンと熱電冷却チップを搭載。これらのコンポーネントが連携して、充電中に発生する熱を効果的に除去します。スマートフォンの温度上昇を抑制することで、充電効率の低下を防ぎ、充電時間を短縮します。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。また、高度な温度センサーが常にスマートフォンの温度を監視し、冷却システムを最適に制御します。スマートフォンを常に最適な状態に保ちながら、高速で安全な充電体験を提供します。
    寸法(mm)約25.1×63×63質量(g)約94出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)約1.5入力【USB-C】5V 3A / 9V 3ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FSCコントローラ 東京センサ

    FSCコントローラ

    東京センサ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
    用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。幅(mm)50高さ(mm)104奥行(mm)110
  • ウレタンコーティング手袋 ミドリ安全

    ウレタンコーティング手袋

    ミドリ安全
    3,398税込3,738
    1袋(10双)
    当日出荷
    ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。
    用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手厚さ(mm)10ゲージ数13
  • ケミカルグローブ(10双入) アゼアス

    ケミカルグローブ(10双入)

    アゼアス
    5,398税込5,938
    1パック(10双)
    翌々日出荷
    12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
    用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17
  • シリコマート チョコレートモルド シリコマート

    シリコマート チョコレートモルド

    シリコマート
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
...