カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 農業機械(36)
- 作業服(35)
- 清掃用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク純正部品(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(46)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 空調服(33)
- Festo(31)
- エスコ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- アルインコ(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ニッサン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ハイテクウッドプラス(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ノダ(3)
- イトーキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cg-11」の検索結果

OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
刃研ぎグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
クラッチマスターシリンダ
ミヤコ自動車(14件のレビュー)¥4,790~税込¥5,269~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
小学校色えんぴつ 12色+3色
ぺんてる(アストラム)¥899税込¥9891個当日出荷色きいろ・ベールオレンジ・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・あおみどり・こげちゃ・むらさき色数12+3
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
宝石鑑定ルーペ
クリアー光学¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。付属品ケースタイプ宝石鑑定ルーペ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ヒビフル HibiFull 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート
コクヨ¥759税込¥8351箱(120枚)翌々日出荷微細繊維入りの不織布シートを採用しており軽く拭けます。箱パッケージでスムーズに取り出せて使いやすく置き場所にも困りません。用途ドライシートタイプの液晶用クリーナーなので、濡らさずに使え、二度拭きが不要です。材質表紙:PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)種類ドライシートタイプ材質(シート)ポリエステル・ナイロン、不織布
大カシメ スチール 金ブロンズメッキ
TRUSCO¥579税込¥6371パック(30組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)
八光電機¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から7日以内出荷液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 5L
国立¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)衿元に新たな気付き仕様を導入!。気付き仕様(衿+裾)。上着のファスナーが下がっている時や腹部インナーがはみ出している場合など、着用の乱れを黄色のサインで知らせます。ファスナーガードと裏使いファスナー。ヒヨクを廃止してスライダーをファスナーガードに入れ込む形に。ファスナー裏使い生地で耐久性をアップ。インナーカバーを装着。中央のスナップボタンで留めてズボンの中に入れます。外に出ても黄色で知らせる気付き仕様付きで体毛の落下を防止します。テーピースナッパー。中央のテーピースナッパーを5個使用。特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。体毛落下防止袖口。インナーカバーの装着(2重構造)により袖口の隙間をシャットアウトして体毛落下を防ぎます。洗濯耐久性の高い手首フライスも採用。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。サイズ5L胸囲(cm)135着丈(cm)74裄丈(cm)91アズワン品番69-2201-35素材ポリエステル100%
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
保護めがね(クリアー)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷エスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78レンズ色クリア機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 6L
国立¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)衿元に新たな気付き仕様を導入!。気付き仕様(衿+裾)。上着のファスナーが下がっている時や腹部インナーがはみ出している場合など、着用の乱れを黄色のサインで知らせます。ファスナーガードと裏使いファスナー。ヒヨクを廃止してスライダーをファスナーガードに入れ込む形に。ファスナー裏使い生地で耐久性をアップ。インナーカバーを装着。中央のスナップボタンで留めてズボンの中に入れます。外に出ても黄色で知らせる気付き仕様付きで体毛の落下を防止します。テーピースナッパー。中央のテーピースナッパーを5個使用。特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。体毛落下防止袖口。インナーカバーの装着(2重構造)により袖口の隙間をシャットアウトして体毛落下を防ぎます。洗濯耐久性の高い手首フライスも採用。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。サイズ6L胸囲(cm)141着丈(cm)74裄丈(cm)93アズワン品番69-2201-36素材ポリエステル100%
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
91-114mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥10,000税込¥11,0001箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)91~114入数10個
充電式刃砥グラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1100L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量約20分(刃研ぎの場合/目安)
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L






















![[無地]表示板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116093-190802-02.jpg)



















![T-G1-Rc-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479628-230202-02.jpg)