カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cg-t040」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PR930
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-CF 京セラ

    チップ CCGT-CF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 難削材加工用チップ 京セラ

    難削材加工用チップ

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • トリゴンポジチップ 80° ワルター

    トリゴンポジチップ 80°

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    789税込868
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    81,775税込89,953
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • FC EFCU40001CB0X 9/10/11S 170mm 40T ガード無 SHIMANO(シマノ)

    FC EFCU40001CB0X 9/10/11S 170mm 40T ガード無

    SHIMANO(シマノ)
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, 170MM, 40T W/O CG, W/CRANK FIXING BOLT, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
  • Aブロツク BIGM(丸山製作所)

    Aブロツク

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    備考46~51フクム部品名称Aブロツク図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
  • クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm SHIMANO(シマノ)

    クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1セット
    8日以内出荷
    仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
  • バルブシート BIGM(丸山製作所)

    バルブシート

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブシート図解NoMSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SD653 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など