京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです
●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです
●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15