曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z) - SMC
ストローク(mm)
210
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656778CDG1LA32-210Z-M9BS-0.5M9B(S) 1ヶ付
¥13,920¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33656787CDG1LA32-210Z-A93L-3A93(-) 2ヶ付
¥15,620¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33656805CDG1LA32-210Z-B54-0.5B54(-) 2ヶ付
¥18,810¥17,980
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
77472879CDG1LA32-210Z-B54【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.5B54(-) 2ヶ付
¥18,810¥17,980
¥7,108
アウトレット
¥7,819(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
33656796CDG1LA32-210Z-M9B-0.5M9B(-) 2ヶ付
¥17,160
取扱い終了
返品不可
33656814CDG1LA32-210Z-M9BWZ-5M9BW(-) 2ヶ付
¥19,030
取扱い終了
返品不可
33656823CDG1LA32-210Z-B54L-3B54(-) 2ヶ付
¥19,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする