カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「cg1817da」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス芝生バリカン CG1817DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス芝生バリカン CG1817DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式芝生バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)。標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm。別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用
    寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • ブレード(CG) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード(CG)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    刈込み幅(mm)170
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • しばふブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    しばふブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    両刃駆動式でシャープな切れ味。 芝生専用。 アジャスタで刈込み高さの調整が行えます。 刈込高さ(目安)・・・23mm、29mm、38mm (アジャスタ不使用時は20mm) ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)170切断対象芝生主な用途芝生の刈りこみ作業に
  • 芝刈バリカン替刃 マキタ

    芝刈バリカン替刃

    マキタ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス植木バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電池残量表示付き
    仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    10,480税込11,528
    1台
    4日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトと高容量を両立!
    仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
  • AZ水溶性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ水溶性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
    用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(ハイコーキ)

    18V リチウムイオン電池3.0Ah

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
    仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
  • 160ミリ芝生バリカン マキタ

    160ミリ芝生バリカン

    マキタ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電源タイプAC電源式
  • 反射表示付ベスト ユニット

    反射表示付ベスト

    ユニット(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    表示部が高輝度反射素材でよく目立つ! 社名入れスペースを作りました。
    種類ゼッケン型材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材表示部両面(150×330mm)着丈(cm)約55胴囲(cm)約108~128
  • グラスバリカン YAMAZEN(山善)

    グラスバリカン

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
    用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    欠品中
    BSL1460は電池2年保証付き
  • 特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    特殊コーティングブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヤニがつきにくい軽量ブレード。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 細枝や太枝のせん定作業に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス植木バリカン CH1835DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
  • 堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    堅枝用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
  • 超高級ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    超高級ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷
    同長三面研磨刃を採用 よりきれいな切り口で剪定可能です 細枝・太枝・堅枝・新芽・笹・竹・篠の切断や玉作り作業に対応 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • 玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    玉作り用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
  • 笹竹用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    笹竹用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象笹、竹、篠など主な用途笹、竹、篠の切断作業に
  • のこぎりブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    のこぎりブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,498税込10,448
    1枚
    翌々日出荷
    手のこ感覚で楽に枝打ち可能。 太枝や堅枝の切断に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)180切断対象太枝、堅枝など主な用途植木や生垣などの剪定・枝打ち作業に
  • 新芽用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    新芽用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    細かいピッチでやわらかい葉に最適。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象新芽主な用途柔らかい新芽や葉の剪定作業に
  • せんていブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    せんていブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    低木のせんてい作業に最適。 立体造形が可能です。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)170切断対象細枝、新芽など主な用途植木や生垣、低木の剪定・立体造形・玉作り作業に