カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,828)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,829)
- コクヨ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TRW(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タカチ電機工業(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- SBS(1)
- 星光医療器(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cg1b」の検索結果

AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガード
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281袋(8個)当日出荷から6日以内出荷AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE(エラストマ)適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXERoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG Series(CG1BA50TN)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CG Series(CG1BA50TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
CG Series(CG1BA32TN)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
...