曜日別特売

CG Series(CG1BA50TN)

CG Series(CG1BA50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36928142CG1BA50TN-75Z75
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
36928158CG1BA50TN-200Z200
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
36928167CG1BA50TN-450450
22,350
取扱い終了
返品不可
36928176CG1BA50TN-460460
23,450
取扱い終了
返品不可
36928185CG1BA50TN-580580
25,650
取扱い終了
返品不可
36928194CG1BA50TN-10001000
34,450
取扱い終了
返品不可
36928203CG1BA50TN-965965
34,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする