カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn20」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
4,398税込4,838
1個
22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1BN20TN) SMCCG Series(CG1BN20TN)SMC
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CG Series(CG1BN20M) SMCCG Series(CG1BN20M)SMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20TNSMC
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20MSMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20F SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20FSMC
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20SMC
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN20TF) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN20TF)SMC
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) M5x0.8
55 Series(55-CG1) SMC55 Series(55-CG1)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
10 Series(10-CG1) SMC10 Series(10-CG1)SMC
7,398税込8,138
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-160ZSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-5~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-5~)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-050~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-050~)SMC
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-10~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-10~)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20F-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20F-~)SMC
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-4~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-4~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20
20 Series(20-CG1) SMC20 Series(20-CG1)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-15~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-15~)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-80Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-80Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-260Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-260Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-300Z)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-120Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-120Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-20Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-20Z)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ