カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn20-100z」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
6,198税込6,818
1個
22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100ZSMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG Series(CG1BN32) SMCCG Series(CG1BN32)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG Series(CG1BN50) SMCCG Series(CG1BN50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CG1) SMC20 Series(20-CG1)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100JZ)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100FZ)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-100SZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-100SZ)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動押出しストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG Series(CG1BN20M) SMCCG Series(CG1BN20M)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG Series(CG1BN20TN) SMCCG Series(CG1BN20TN)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ