カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn25-s0818」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG Series(CG1BN25F) SMCCG Series(CG1BN25F)SMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN25M) SMCCG Series(CG1BN25M)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~)SMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-95Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-95Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TNSMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-102Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-102ZSMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)102クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-6~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-6~)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~)SMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-120Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-120Z)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ