カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn32-50」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN32) SMCCG Series(CG1BN32)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN32 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN32SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CG1BN~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CG1BN~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-50-~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50ZSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-}SMC
6,798税込7,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50FZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50AZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG Series(CG1BN32V) SMCCG Series(CG1BN32V)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN50) SMCCG Series(CG1BN50)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-500Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-500ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-500Z)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
55 Series(55-CG1) SMC55 Series(55-CG1)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
5,198税込5,718
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50JZ)SMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50KZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50KZ)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50FZ)SMC
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-32Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-32Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN32-50TZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN32-50TZ)SMC
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN32-50TFZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN32-50TFZ)SMC
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG Series(CG1BN32R) SMCCG Series(CG1BN32R)SMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN32M) SMCCG Series(CG1BN32M)SMC
7,298税込8,028
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-500JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-500JZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-550Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-550Z)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ