カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cg1bn32-75」の検索結果

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN32□□-}
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-75BZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-75FAZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-75KZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-75AZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-75Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32TN
SMC¥5,398税込¥5,9381個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1BN32M)
SMC¥7,498税込¥8,2481個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-750Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)750作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32