曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32TN - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22743919CG1BN32TN-150Z-V150
7,370
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
22743946CG1BN32TN-75Z75
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
22743928CG1BN32TN-25Z25
5,390
取扱い終了
返品不可
22743937CG1BN32TN-350Z350
8,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする