カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,156)
- 作業服(38)
- メカニカル部品(30)
- 農業機械(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 切削工具(22)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車純正部品(15)
- オフィス家具(14)
- 建材・エクステリア(10)
- 機構部品(7)
- 縫製用品(7)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(1,138)
- NSP(30)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 三菱マテリアル(15)
- 三共製作所(12)
- ニッサン(11)
- ナブテスコサービス(10)
- MOTTERU(10)
- コクヨ(9)
- エスコ(7)
- TDK(7)
- 日本紐釦貿易(7)
- 国立(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- CKD(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 河村電器産業(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cg20」の検索結果

給油ノズル ガソリン携行缶用
(46件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ガソリン携行缶用のノズルです。用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355
ガソリン携行缶 縦型
(118件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4色緑材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
収縮チューブ
(843件のレビュー)¥67~税込¥74~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V
NSP¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20色ブラック充電時間(時間)3
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
カラーソフトパイルタオル12枚組
高田商事(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(12枚)当日出荷上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。材質綿100%寸法(cm)約35×85
レターケース G型深型5段
コクヨ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。種類深型5段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS外形寸法(mm)256×330×399引出し内寸法(mm)225×302×67紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)67引出し幅(mm)225
超硬グレートホルソー HCG
ニコテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
ハイテックCコレト 本体ボディ 4色用
パイロット(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から5日以内出荷好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト4色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ4色用最大径(Φmm)13.2色数4色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
Type-C to HDMIケーブル
VENTION¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー色ブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷から翌々日出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機
サン電子¥19,980税込¥21,9781個当日出荷イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
CG コニカルグリップ
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード L
国立¥6,198税込¥6,8181枚6日以内出荷レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。サイズL股下(cm)74ウエスト(cm)78~86股上(cm)31ヒップ(cm)113アズワン品番69-2201-47素材ポリエステル100%
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 3L
国立¥6,198税込¥6,8181枚6日以内出荷レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。サイズ3L股下(cm)78ウエスト(cm)92~100股上(cm)33ヒップ(cm)125アズワン品番69-2201-49素材ポリエステル100%
11- 20mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥6,680税込¥7,3481箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)11~20入数10個
男女兼用パンツ ホワイト チェックガード 6L
国立¥6,198税込¥6,8181枚6日以内出荷レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!。透け防止インナー/ウエスト。ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)。インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。サイズ6L股下(cm)76ウエスト(cm)113~125股上(cm)33ヒップ(cm)143アズワン品番69-2201-52素材ポリエステル100%
...








































![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)