カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cg720」の検索結果

牛本革手袋 CG-720
シモン(2件のレビュー)¥978税込¥1,0761双当日出荷柔軟性に富み摩耗に強く、掌と親指の付根に縫い目が無く糸切れの心配がありません。用途機械プレス、荷役など。厚さ(mm)0.9質量(g)90メーカー商品コード4130175
空気清浄機
cado¥127,000税込¥139,7001台4日以内出荷すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)色クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ
テクロック¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷から17日以内出荷・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)