「cgf-35x」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259税込285
    1台
    当日出荷
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
  • アンビル/超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル/超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブアンビル50mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    サブアンビル50mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596