カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cgf-35x」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • シリンダーゲージ検査用スタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ検査用スタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
    適合シリンダゲージ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAK824
  • 【校正】浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1校正証明書再校正サービス分類校正
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259税込285
    1台
    当日出荷
  • シリンダゲージ用継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダゲージ用継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
    その他シリンダーゲージ・アクセサリー
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
  • サブアンビル50mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    サブアンビル50mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
  • アンビル/超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル/超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨリモドシクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/2-90部品名称ヨリモドシクミタテ図解NoMS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.12、MSV613-M-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.35、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.35、MSA755DR6S-K(13) ドウフンクミツケ部品_No.14、MS615R4CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.14、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.35、MSA753DR6S-3K 動噴組付部品_No.12、MS753DR6T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MS753DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS615R8CGF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.35など