カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「cgoldenwall」の検索結果

マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
PTFE 試料分解容器
三愛科学¥23,980税込¥26,3781個欠品中汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)容量(mL)100耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
クラッシャー(ハンマータイプ)
三庄インダストリー¥639,800~税込¥703,780~1個10日以内出荷から33日以内出荷6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から7日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥229,800~税込¥252,780~1セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
PTFE分解容器
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
電動 卓上型製粉機 粉エース
國光社(3件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101