カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「cgoldenwall」の検索結果

マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)最高使用圧力(MPa)70
PTFE 試料分解容器
三愛科学¥23,980税込¥26,3781個欠品中汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)容量(mL)100耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
PTFE試料分解容器
三愛科学¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
サニタリークラッシャー
アズワン¥482,000税込¥530,2001台8日以内出荷粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
クラッシャー(ハンマータイプ)
三庄インダストリー¥639,800~税込¥703,780~1個10日以内出荷から33日以内出荷6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から7日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥229,800~税込¥252,780~1セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
エナパック¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。用途油圧ジャッキ、油圧ツール付属品メスカプラー(CR-400)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
PTFE分解容器
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
電動 卓上型製粉機 粉エース
國光社(3件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101
エナパック プーラーセット
エナパック¥449,800~税込¥494,780~1個61日以内出荷難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
超小型電動油圧ポンプ1L
ダイキ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能付属品カプラー仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁トラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70