カテゴリ

  • 切削工具(210)
  • バイク純正部品(21)
  • オフィス家具(15)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cgw」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-2 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-2

    積水ポリマテック
    3,098税込3,408
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)2硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:230危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3

    積水ポリマテック
    3,698税込4,068
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2.8体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)3硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-4.5 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-4.5

    積水ポリマテック
    11,980税込13,178
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重3.2難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3.6 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3.6

    積水ポリマテック
    4,998税込5,498
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重2.9難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 液だれ防止機能付コーキングガン カクイ

    液だれ防止機能付コーキングガン

    カクイ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
    材質樹脂危険物の類別非危険物
  • Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG ブラスト興業

    Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
    質量(kg)約3.0
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削スピードに特化
    用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
  • 単管カバー(反射式) TRUSCO

    単管カバー(反射式)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • 食パンカットガイド SCGW3 スケーター

    食パンカットガイド SCGW3

    スケーター(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー幅(cm)7.9長さ(cm)13高さ(cm)23
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
    刃渡り(mm)210材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110背厚(mm)1.8
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    製品寿命に特化
    用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KG ブラスト興業

    Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KG

    ブラスト興業
    2,398税込2,638
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。平行2段で巻いてあるプリズム高輝度のシートは夜間の注意喚起にバッチリ。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
    緑/白材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
  • ケーブルガード(木胴縁用) 保護板 未来工業

    ケーブルガード(木胴縁用) 保護板

    未来工業
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌日出荷
    保護範囲:180mm迄最大切り欠き寸法:160mm迄
  • ケーブルガード(木胴縁用) 端部用 未来工業

    ケーブルガード(木胴縁用) 端部用

    未来工業
    749税込824
    1袋(10個)
    翌日出荷
    下穴径(Φmm)20×10適合ケーブル外径(Φmm)VVFケーブル×1Φ2.0×3C以下
  • ケーブルガード(木胴縁用) 未来工業

    ケーブルガード(木胴縁用)

    未来工業
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ポリクリックガイドバー ミヤナガ

    ポリクリックガイドバー

    ミヤナガ
    869税込956
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス) ミヤナガ

    ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)

    ミヤナガ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。適合Φ25~310mm用トラスコ品番353-4880種別ガルバウッドコアドリル材質ハイス
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガルバウッドコアドリル ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル

    ミヤナガ
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
    適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)

    長沢製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
  • アルミ用旋盤インサート MD220 三菱マテリアル

    アルミ用旋盤インサート MD220

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    特殊強靭結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上します。 被削材:ステンレス鋼。
    仕様●汎用加工用●材質/仕上:MD220●原産国:日本●コード番号:358-6678アズワン品番67-5670-97
  • アルミ用旋盤インサート MD220 三菱マテリアル

    アルミ用旋盤インサート MD220

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    特殊強靭結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上します。 被削材:ステンレス鋼。
  • 【名入れ】Dコーン(片面/名入れ) ブラスト興業

    【名入れ】Dコーン(片面/名入れ)

    ブラスト興業
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
    質量(kg)約3緑白高さ(mm)700材質(キャップ)PE樹脂材質(ベース)再生材料サービス分類名入れ
  • タンクパッド キャット ONEDESIGN

    タンクパッド キャット

    ONEDESIGN
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。生きものがモチーフの個性的なタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4サイズ190x140mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-WAY加工素材PVC+ポリウレタン
  • シーリングアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    シーリングアレイマイクロフォン ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
    ホワイト
  • ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • シャンク CGWTR/L0040 タンガロイ

    シャンク CGWTR/L0040

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】Dコーン(両面/名入れ) ブラスト興業

    【名入れ】Dコーン(両面/名入れ)

    ブラスト興業
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
    質量(kg)約3緑白高さ(mm)700材質(キャップ)PE樹脂材質(ベース)再生材料サービス分類名入れ
  • ステンレス戸棚 シンコー

    ステンレス戸棚

    シンコー
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部ガラス戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能。更に、両側から収納できる便利な構造。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合戸棚高さ(mm)1800均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • LEDデスクスライト 調光・調色機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光・調色機能付き

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ質量(kg)約1.75ホワイト消費電力(W)約10.5電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7使用箇所屋内用アーム角度調整電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン