カテゴリ
- 学童・教育用品(24)
- 作業工具(20)
- 制御機器(7)
- 清掃用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SPARKFUN(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- E-Value(2)
- IRWIN(2)
- CH HANSON(2)
- SICK(2)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- Strong Tool(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- Weller(1)
- VISATON(1)
- コロナ社[事務用品](1)
- StarTech.com(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
「ch hanson」の検索結果

スイーベルタイプCクランプ7インチ
CH HANSON¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。トラスコ品番356-8008寸法(mm)ふところ:100全長(mm)303最大口開き(mm)95
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
ロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。種類グリッププライヤ
真鍮ステンシルプレート 英・数セット
CH HANSON¥9,198~税込¥10,118~1セット翌々日出荷読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など材質真鍮
バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤーカーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 化学薬品
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 13L. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 13Lキット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
スピーカーユニット 10W
VISATON¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz
SICK¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
流出物収容製品 RS PRO 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Pads 505 x 405 x 450 保守
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages仕様用途 = 保守吸収容量 = 26Lキット内容 = 1 x Haz, 2 x 1.2m Sock, 20 x Padsサイズ = 505 x 405 x 450
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
球面軸受 140mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥414,980税込¥456,4781個7日以内出荷SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications。This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN。Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications。Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through。parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm
SICK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷OverviewThe V18 product family has the widest range of M18 sensors on the market。The user has the possibility to choose from a number of options: sensors with or without adjustments, plastic or metal boxes and straight or angled。This makes this product family the ideal solution for countless applications。Some of these applications are the detection of transparent glass in packaging machines, the detection of parts on presses or the detection of products on conveyors.At a glanceCylindrical photoelectric sensors in standard M18 housing The largest range of M18 photoelectric sensors Available with or without the possibility of adjustment, with plastic or metal housing and with straight or angled shape。3- or 4-wire versions and AC or DC types are also availableYour BenefitSimple standard shape simplifies assembly, adjustment and replacement Cost-effective solution for standard applications in storage, material handling and the packaging industry The diversity of sensor types gives the user every possibility to find the best solutionNote仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1898アズワン品番65-7303-64![Pythonで体験する深層学習 コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601588-191226-02.jpg)
Pythonで体験する深層学習
コロナ社[事務用品]¥3,700税込¥4,0701冊10日以内出荷Pythonベースの深層学習フレームワークであるCaffe、Theano、Chainer、TensorFlowを紹介した。初版年月2016/08/01分類専門判型A5ページ数277ジャンル電子通信著者名浅川伸一
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic
SPARKFUN¥2,498税込¥2,7481個33日以内出荷。Description。Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.。On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.。NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide。Features。Capacitive Touch。3 unique capacitive touch inputs。Features。Emulated slider。Power button setting。Programmable sensitivity。Automatic recalibration。I2C Address:0x28。Qwiic Enabled。Operating Range。Supply Voltage:3.3V - 5Vアズワン品番67-0427-06
Multimedia Wireless Keyboard
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!。The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.。Note:The attached USB cable is for charging purposes only.。Features。317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)。System Requirements:HID-Compatible Device。USB Port。Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher。Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)。Android OSアズワン品番67-0429-22
QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015
SPARKFUN¥5,498税込¥6,0481個33日以内出荷Description。A lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.。We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.。Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup Guide。Features。ADS1015。Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V。(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)。Operating Temperature:-40℃ to 125℃。Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty Cycling。Analog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)。Input Voltage Range:GND to VDD。Full Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)。Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)。LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)。Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)。Current Consumption(Typical):150μA-200μA。I2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4B。Screw pin terminals for solderless connection to voltage sources。Four unique I2C addresses:0x48。0x49。0x4A。0x4B。2x Qwiic connection ports。Onboard 10K trimpotアズワン品番67-0360-13
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個33日以内出荷。Description。Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.。The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes。a。symmetric。authentication,。symmetric。AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.。This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).。AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM。Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).。Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.。SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore。Internal high quality FIPS random number generator.。Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.。A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.。We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.。Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.。Note:The ATECC608A can be only configured once before it is。PERMANENTLY。locked。. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.。Additionally, this board。IS。capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.。It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Operating Voltage:2.0V-5.5V(。Default on Qwiic System:3.3V。)。Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA。Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA。Guaranteed Unique 72-bit Serial Number。10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data。Storage for up to 16 Keys。256-bit Key Length。Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)。Configurable I2C Address(7-bit):0x60(。Default。)アズワン品番67-0423-59
SparkFun Qwiic Button - Green LED
SPARKFUN¥1,698税込¥1,8681個33日以内出荷Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Buttonアズワン品番67-0420-14
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DH
SPARKFUN¥2,198税込¥2,4181個33日以内出荷Description。The LIS3DH Breakout is a smart, low-power, three-axis, capacitive micro-machined accelerometer with 12 bits of resolution that you can use to add translation detection to your project. It would be classified as a 3DoF, or 3 Degrees of Freeアズワン品番67-0426-60
SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。The SparkFun AS7263 Near Infrared(NIR)Spectral Sensor Breakout brings spectroscopy to the palm of your hand, making it easier than ever to measure and characterize how different materials absorb and reflect different wavelengths of light. The AS7263 Breakout is unique in its ability to communicate by both an I2C interface and serial interface using AT commands. Hookup is easy, thanks to the Qwiic connectors attached to the board --- simply plug one end of the Qwiic cable into the breakout and the other into one of the Qwiic shields, then stack the board on a development board. You'll be ready to upload a sketch to start taking spectroscopy measurements in no time.。The AS7263 spectrometer detects wavelengths in the visible range at 610, 680, 730, 760, 810 and 860nm of light, each with 20nm of full-width half-max detection. The board also has multiple ways for you to illuminate objects that you will try to measure for a more accurate spectroscopy reading. There is an onboard LED that has been picked out specifically for this task, as well as two pins to solder your own LED into.。Note:The I2C address of the AS7263 is 0x49 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AS7263 sensors on a single bus. If you need to use more than one AS7263 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun AS726X Spectral Sensor Breakout Guide。Features。6 near-IR channels:610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm and 860nm, each with 20nm FWHM。NIR filter set realized by silicon interference filters。16-bit ADC with digital access。Programmable LED drivers。2.7V to 3.6V with I2C interface。2x Qwiic connectorsアズワン品番67-0426-70




































![Pythonで体験する深層学習 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601588-191226-02.jpg)