曜日別特売

SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・3.0MPa】 SF19L

SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・3.0MPa】 SF19L - ベン
材質
SCPH
形式
全量式
接続
JIS 30KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)
使用流体
蒸気
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全55種類を絞り込む
呼び径
55種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349408SF19L-CH15A15A2.0~2.5
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349426SF19L-C320A20A0.12~0.15
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349496SF19L-C420A20A0.15~0.18
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350011SF19L-C715A15A0.25~0.3
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350282SF19L-CD15A15A0.8~1.0
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350729SF19L-C625A25A0.21~0.25
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352041SF19L-CG15A15A1.6~2.0
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352199SF19L-CD20A20A0.8~1.0
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352969SF19L-C215A15A0.1~0.12
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353161SF19L-C815A15A0.3~0.36
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353292SF19L-C515A15A0.18~0.21
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353502SF19L-C725A25A0.25~0.3
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353538SF19L-CF20A20A1.3~1.6
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353782SF19L-CA25A25A0.43~0.5
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353827SF19L-C250A50A2.5~3.0
¥1,014,000
¥879,800
¥967,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353992SF19L-C620A20A0.21~0.25
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354317SF19L-C925A25A0.36~0.43
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354509SF19L-C525A25A0.18~0.21
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354579SF19L-CF15A15A1.3~1.6
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354649SF19L-C520A20A0.18~0.21
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354859SF19L-C425A25A0.15~0.18
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355392SF19L-C225A25A0.1~0.12
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356268SF19L-C240A40A2.5~3.0
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356548SF19L-C265A65A2.5~3.0
¥1,293,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356846SF19L-CC15A15A0.65~0.8
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356898SF19L-C415A15A0.15~0.18
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357440SF19L-CH25A25A2.0~2.5
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357546SF19L-CG25A25A1.6~2.0
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358052SF19L-C915A15A0.36~0.43
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358332SF19L-CA15A15A0.43~0.5
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358368SF19L-CC25A25A0.65~0.8
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358447SF19L-CC20A20A0.65~0.8
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358657SF19L-C920A20A0.36~0.43
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358770SF19L-C825A25A0.3~0.36
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358998SF19L-CE15A15A1.0~1.3
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359576SF19L-C280A80A2.5~3.0
¥1,633,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359680SF19L-CA20A20A0.43~0.5
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360066SF19L-CB15A15A0.5~0.65
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360520SF19L-C325A25A0.12~0.15
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360529SF19L-C820A20A0.3~0.36
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360572SF19L-C220A20A0.1~0.12
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360660SF19L-CJ25A25A2.5~3.0
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360748SF19L-C315A15A0.12~0.15
¥616,000
¥539,800
¥593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361028SF19L-CE20A20A1.0~1.3
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361396SF19L-CB20A20A0.5~0.65
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361536SF19L-CE25A25A1.0~1.3
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361570SF19L-CF25A25A1.3~1.6
¥690,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361649SF19L-CJ20A20A2.5~3.0
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361719SF19L-CH20A20A2.0~2.5
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362017SF19L-C720A20A0.25~0.3
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする