カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
- 制御機器(50)
- 防犯用品(19)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 空圧工具(13)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- カー用品(11)
- 家電(10)
- 安全用品(9)
- 農業機械(9)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(7)
- バッテリー・電装(7)
- 切削工具(7)
- 学童・教育用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(17)
- カナレ電気(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- エレコム(8)
- 日東工器(8)
- ノーブランド(8)
- ALCANhands(8)
- 永田製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- JOYN(6)
- ELPA(5)
- オーム電機(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-24」の検索結果

nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
4CH 24bit ADカード
YAMAHA(ヤマハ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷デジタルミキサー用I/Oカード仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無し●電波法備考:該当電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111006●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-55
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
エアーチッパー
日東工器¥28,980税込¥31,8781台欠品中溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
インラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
超薄型ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から10日以内出荷スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
USBハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
トレーディングカードホルダー
セキセイ¥639税込¥7031冊当日出荷から3日以内出荷160枚が収納可能な トレーディングカードホルダー〈溶着式〉 出し入れしやすいタテ入れタイプ。 トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。材質表紙/PP(透明)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×158×16収納寸法(mm)縦92×横68収納枚数(枚)タテ入れ2段/カード160ポケット溶着式
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1色迷彩容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508