253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ7 0178
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馬印チョークホルダー
エコ商品
手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140 入数10本、セット グリーン購入法適合
1セット(10本)
4,598 税込5,058
欠品中

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向L型/L型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
RoHS
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
RoHS
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

キュブレナクッション専用カバーです。
材質【専用カバー】上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)、裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)、下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工) アズワン品番64-3253-10
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

見せる収納としてバスケットを並べればナチュラルで清潔感あるおしゃれな収納スペースに
材質ペーパー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーピーエス工業浅深兼用ポンプ
RoHS
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に 仕様ジェット別売り 出力(W)400 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 機能防錆対応・凍結防止 使用環境温度(℃)0~40 取扱液清水 設置場所屋内・屋外 最大揚水量(L/min)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ちどり産業リモコンラック
ペーパー素材のリモコン収納。シンプルなデザインが落ち着いた雰囲気を演出します。
材質ペーパー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちどり産業リモコンラック
自然素材でお部屋の雰囲気を演出します
材質ペーパー 幅(cm)26 高さ(cm)10(12) 奥行き(cm)10
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

大ヒットシリーズ【DEVICE マディソン】の、ショルダーバッグにもなる2wayシザーケース!。スエードの飾りネームや、部分使用された白化合皮、キャンバス素材を活かしたカジュアル感など、ディテールやデザインにもこだわりがつまった逸品。デザインだけではなく収納力もバツグン!本体には7インチタブレットがスッポリ収納可能。大きめのスマホが収納できるポケットや、ZIPポケットなど荷物の仕分けも得意です!
材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 ・スエード 質量(g)258 幅(cm)18 高さ(cm)24 奥行き(cm)3.5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラフトギャラリーレジン パーツ 蓄光パウダー
光を蓄え暗闇の中で緑色に光る、レジン液に混ぜて使える蓄光パウダーです。 アクセサリーやチャームなどに使って、幻想的な雰囲気に。 いろどろっぷ、カラーリングパウダー等の着色剤を混ぜて、色つきの作品を作ることも可能です。 <使い方>レジン液と畜光パウダーを混ぜてご使用ください。 どろっとしている程度が適量です。 適量の目安:UVレジン:蓄光パウダー=7:3
材質天然石 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】約30×30
1袋(5g)
359 税込395
6日以内出荷

厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。 全長(mm)280 シャンク形状SDS-max 幅(mm)25 刃幅(mm)25
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング 寸法L(mm)150 寸法l(mm)ゴムシーリング:90 サイズ(mm)六角棒:12
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
72,980 税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Pioneer(パイオニア)チョコパシールワッペン
「チョコパ」のワッペンです。目印、デコ、リメイクに!アイロン接着はもちろんシールとしてもご利用いただけます。
デザインチョコパ
1袋(2枚)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 付属ビス有無取付ビス付 ベース:グレー 表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ 仕様六角タッピングネジ6mm付
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 寸法(Φmm)30 仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よこやま両手鍋20cm
仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)約204×325×160 質量(g)約1100 サイズ(cm)20 表面処理ふっ素素樹脂 本体高さ(mm)約96
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
材質パイプ/ステンレス、カバー/ABS樹脂、ベース/POM 仕上パイプ/研磨、カバー/クロムメッキ、ベース/グレー色 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具 種類片開き 間口(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800 推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓) 材質(洗面ボウル)陶器製 認定取得F☆☆☆☆
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
1台
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 寸法(Φmm)30 仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ
RoHS
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド
RoHS
上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス 材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤 繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A 機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時 最大解像度2560×1440 解像度映像出力:最大4K 防塵防水性能IP66 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 USBポートUSB2.0×2 映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264) 映像出力HDMI/VGA 無線LAN非対応 入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m) PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バッテリーをフル充電する充電器。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ1chスロットバッテリーチャージャー
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等 ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265~295 使用温度範囲(℃)-15~130 容器色グリーン系 キャップ色黄色 種類リチウム 淡褐色 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプリチウムグリース
1本(420g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など ちょう度310~340 ちょう度範囲(1/10mm)310~340 使用温度範囲(℃)-10~80 容器色グリーン系 キャップ色オレンジ 種類シャシー 淡褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油精製鉱油 特性潤滑性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所 ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265~295 使用温度範囲(℃)-15~150 容器色グリーン系 キャップ色 種類モリブデン 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)