カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(518)
  • バイク純正部品(119)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 測定用品(85)
  • 制御機器(72)
  • メカニカル部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • オフィス家具(54)
  • 家電(44)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 切削工具(27)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 住設機器(17)
  • 電気材料(15)
  • 介護用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 医療(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 建築金物(12)
  • バイク部品(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 電動工具(8)
  • カー用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-c」の検索結果

関連キーワード
1,544件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用)

    イイファス
    ¥419~税込¥461~
    1パック(24個)ほか
    3日以内出荷
    内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
    用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート天井用ねじ径M12
  • LBXカクチョウ001 2CH232C サン電子(PC)

    LBXカクチョウ001 2CH232C

    サン電子(PC)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様RS232C拡張ボード本体(Dsub9ピン×2ch)サイドカーバー付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun Serial Basicブレークアウトボード CH340C搭載 SPARKFUN

    SparkFun Serial Basicブレークアウトボード CH340C搭載

    SPARKFUN
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5659-93
  • とってもステッキ やわらかグリップ CH233070C01 ブラウン カインドウェア

    とってもステッキ やわらかグリップ CH233070C01 ブラウン

    カインドウェア
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    9日以内出荷
  • レザータッチ 伸縮ステッキ CH235003C01 ブラウン カインドウェア

    レザータッチ 伸縮ステッキ CH235003C01 ブラウン

    カインドウェア
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    9日以内出荷
  • SLTステッキ カラースリムネック CH233712C05 M ブラウン カインドウェア

    SLTステッキ カラースリムネック CH233712C05 M ブラウン

    カインドウェア
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
  • カラーコンパクトステッキ 伸縮折り畳 CH231144C01 ブラウン カインドウェア

    カラーコンパクトステッキ 伸縮折り畳 CH231144C01 ブラウン

    カインドウェア
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    9日以内出荷
  • SLTステッキ カラースリムネック CH233712C06 L ブラウン カインドウェア

    SLTステッキ カラースリムネック CH233712C06 L ブラウン

    カインドウェア
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
  • コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPA

    コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,043税込¥1,147
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
    用途コーンカバーに被せて適合70cmコーン専用材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ 蛍光カラー15mm

    ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個(3巻)
    当日出荷
    カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
    用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にも材質〔蛍光紙〕上質紙幅(mm)15長さ(m)10粘着剤アクリル系商品構成アソート
  • CHクリップ リビラック

    CHクリップ

    リビラック
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    用途ヘッダーとジョイントを固定するクリップ仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
  • マイルドライナー 5色セット ゼブラ

    マイルドライナー 5色セット

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(5本)
    当日出荷
    おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
    質量(g)53.0本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0インク水性顔料色数5
  • ハブコンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハブコンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
    用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。材質構造用鋼、(柄部)樹脂全長(mm)205質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
  • ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)
    ゴールド
    シルバー
    ブラック
    ブロンズ

    ランプ印 配線孔 CHC型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • CCHクリップ リビラック

    CCHクリップ

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    用途熱源機とヘッダーやジョイントを固定するクリップ仕様熱源機直付用ジョイント
  • 使い切りヘアキャップ 1箱 100枚入 アズワン

    使い切りヘアキャップ 1箱 100枚入

    アズワン
    ¥849税込¥934
    1箱(100枚)
    当日出荷
    折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。サイズ調整が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン不織布)、合成ゴム色白色サイズフリーアズワン品番8-970-01
  • USB Type Cコンボハブ サンワサプライ

    USB Type Cコンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
    質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-AインターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
  • 難燃フード(フェースマスク) 帝健

    難燃フード(フェースマスク)

    帝健
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
    用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具材質アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
  • 3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール

    3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル

    ルートアール
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
    最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
  • CHANGE サングラス TNK工業(SPEEDPIT)

    CHANGE サングラス

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線を浴びるとレンズの色が濃く変化する調光レンズと光の反射を抑え物体の輪郭をくっきりとさせる偏光機能も兼ね備えているサングラス。強い日差しの時はレンズが濃く変化する調光機能で快適な視界を確保し、光の乱反射や嫌なギラつきを抑える偏光機能で目の疲れを軽減し、長時間のライディングをサポートします。アウトドアやマリンスポーツ・スノーボード・ドライブに最適なサングラスです。
  • カードホルダー 篠原電機

    カードホルダー

    篠原電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。色半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • コレット CH16C Φ4.0 (93540) NSK(ナカニシ)

    コレット CH16C Φ4.0 (93540)

    NSK(ナカニシ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番461-0464
  • クリーンホース 前田シェルサービス

    クリーンホース

    前田シェルサービス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)4
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • 熱陰極式クルックス管用電源 ナリカ

    熱陰極式クルックス管用電源

    ナリカ
    ¥27,000税込¥29,700
    1台
    4日以内出荷
    熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。 加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。 偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
    寸法(mm)110×140×48電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
  • ケーブルキャッチ MCO

    ケーブルキャッチ

    MCO
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
    色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
  • 温冷庫 MOCA CHC-8F ノーブランド

    温冷庫 MOCA CHC-8F

    ノーブランド
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    温度調節:固定式サーモスタット。安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ。おしぼり25~45本入。温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます。LED温度表示付。前開きタイプ
  • LEDミニヘッドライト オーム電機

    LEDミニヘッドライト

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
    付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10
  • 防犯カメラ G5 Pro (Wi-Fi) Aqara(アカラ)

    防犯カメラ G5 Pro (Wi-Fi)

    Aqara(アカラ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法:適合
  • USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMC-20D型用ハート刃 東京オートマック

    CMC-20D型用ハート刃

    東京オートマック
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    サッシ窓四面シーリング部を刃交換なしでカットできます。
    用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9234質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)71×54×1
  • CCH×CHMジョイント リビラック

    CCH×CHMジョイント

    リビラック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    クリップ付き
    用途暖房1系統時に使用する継手付属品クリップ付仕様熱源機直付用ジョイント
  • ハンディケーブルカッター SK11

    ハンディケーブルカッター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
    用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
  • USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイト
    グレー
    シルバー

    USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz

    トライメイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
    用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
  • ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブロンズ

    水本機械製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして種類プレートフック
  • 制電ハンドローラー ACHCシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電ハンドローラー ACHCシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥48,550~税込¥53,405~
    1個
    翌々日出荷
    ローラー部の高密度カーボンにより表面抵抗値を抑えています。LCDパネル・シート・フィルムなどの清掃に適しています。
    材質ローラー/シリコン(帯電防止)、フレーム/アルミニウム、ハンドル/導電性ナイロン表面抵抗値(Ω)【ローラー】<1.0×10^10【ハンドル】<1.0×10^6