温冷庫 MOCA CHC-8F

温冷庫 MOCA CHC-8F - ノーブランド

温度調節:固定式サーモスタット
安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ
おしぼり25~45本入
温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます
LED温度表示付
前開きタイプ

容量(L)
8
電源(V)
100(50/60Hz)
内寸法(mm)
230×190×H150
外寸法(mm)
310×360×H250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847828CHC-8F
¥45,000
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする